カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(486)
  • SMC(72)
  • ブロードウォッチ(65)
  • ホンダ(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
  • StarTech.com(43)
  • KHK(小原歯車工業)(42)
  • 十川ゴム(25)
  • TRUSCO(25)
  • オムロンヘルスケア(23)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • omron(オムロン)(21)
  • 三木プーリ(21)
  • RS PRO(21)
  • SICK(18)
  • 京セラ(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • TDT(田野井)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 70mm」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M4 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-229材質ステンレス長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4 x 70mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M4 x 70mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-327長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • 70mm/ M4  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    70mm/ M4 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-133
  • M4 x 70mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M4 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(10本)
    欠品中
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-131長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコ

    M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
  • 70mm 45°高級万能刷毛 エスコ

    70mm 45°高級万能刷毛

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    形状筋違エスコ品番EA109M-70全長(mm)260種類刷毛毛丈(mm)48材質(毛)豚毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)19刷毛幅(mm)70
  • M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8エスコ品番EA945BA-82材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
  • Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • M 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ

    M 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(4個)
    翌日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-870ねじの呼びM8
  • M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M48x70mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ

    270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109DB-12
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,280税込3,608
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    56,980税込62,678特価
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • [単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ

    [単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷
    小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
    仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップエコロジー商品省エネ
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1ケース(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • 270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109DB-11
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    5,320税込5,852
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,540税込2,794
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
    仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    30,300税込33,330
    1台
    翌日出荷
    クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
  • 270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ

    270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線)

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109DB-13
  • M48/呼54 Tスロットナット エスコ

    M48/呼54 Tスロットナット

    エスコ
    32,700税込35,970
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM48エスコ品番EA637FP-54材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)70寸法D(mm)34寸法C(mm)85適合T溝幅(mm)54
  • 40角用アルミ丁番 エスコ

    40角用アルミ丁番

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
  • 40角用アルミ旗丁番(右用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(右用)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
  • 40角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
  • タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm・3.3mm・4.2mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,740税込3,014
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
  • ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1セット(3本)
    翌日出荷