カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(420)
  • オカムラ(岡村製作所)(195)
  • コガネイ(171)
  • OSG(オーエスジー)(137)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • サンワサプライ(47)
  • ダイヤトレンド(45)
  • TRUSCO(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(42)
  • テンパール工業(37)
  • SHIMANO(シマノ)(36)
  • 京セラ(35)
  • omron(オムロン)(32)
  • 三菱電機(32)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(30)
  • 東芝ライテック(27)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • サンセルフ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 75」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(75本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
サラ タッピングビス[ステンレス] エスコサラ タッピングビス[ステンレス]エスコ(3件のレビュー)
860税込946
1袋(75本)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ皿頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M4x 75mm ねじ付フック(ステンレス製) エスコM4x 75mm ねじ付フック(ステンレス製)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DT-4
25.4x75mm マイクロスイッチブラケット エスコ25.4x75mm マイクロスイッチブラケットエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
860税込946
1パック(75本)
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)4頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-260
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
M2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
815税込897
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-260材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M 4x0.75 ポイントタップ(HSSE) エスコM 4x0.75 ポイントタップ(HSSE)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PC-4
0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
4.5mmx100m バンド(EA475SA用) エスコ4.5mmx100m バンド(EA475SA用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SA-100
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-4.5関連資料使用方法説明(0.51MB)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン エスコ#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーンエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
M42/呼48 Tスロットナット エスコM42/呼48 Tスロットナットエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
適合ねじM42エスコ品番EA637FP-48材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法C(mm)75適合T溝幅(mm)48
M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PH-4
150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
91,900税込101,090
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1150差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)150~750最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-8
4.0x 75mm 打込みビス エスコ4.0x 75mm 打込みビスエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4.0材質表面処理クロメートエスコ品番EA945VE-43
6.0mmx50m バンド(EA475SC用) エスコ6.0mmx50m バンド(EA475SC用)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-1