カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(1,774)
  • SMC(210)
  • 日産ネジ(110)
  • 明工社(100)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(88)
  • スーパー工業(76)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • StarTech.com(59)
  • CKD(57)
  • JAPANNEXT(40)
  • TRUSCO(33)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • サトーパーツ(30)
  • TAKIGEN(タキゲン)(30)
  • ATEN(30)
  • 東洋技研(26)
  • 八幡ねじ(26)
  • omron(オムロン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 p=3」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    200税込220
    1袋(12本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-43長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    200税込220
    1袋(12本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1袋(20本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-244長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    440税込484
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-245材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    440税込484
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-242材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    220税込242
    1袋(12本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-45長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1袋(20本)
    欠品中
    エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    440税込484
    1袋(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-241材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    595税込655
    1袋(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-248材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    485税込534
    1袋(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-246材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    550税込605
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-247長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HJ-4A
  • M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理) エスコ

    M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HH-4
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1袋(16本)
    翌日出荷
    頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
    仕様全ねじ材質SUSXM7
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    835税込919
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • 引掛ゴムコネクター エスコ

    引掛ゴムコネクター

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
    寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • L型プラグ EA940BAシリーズ エスコ

    L型プラグ EA940BAシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
    仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,110税込2,321
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ

    [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    3,290税込3,619
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    7,840税込8,624
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,740税込3,014
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm・3.3mm・4.2mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • 0.87-1.18m/300mm 足場台 アルミ製 エスコ

    0.87-1.18m/300mm 足場台 アルミ製

    エスコ
    40,200税込44,220
    1台
    翌日出荷
    脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
    仕様●型番:DXJ-91209A●天板高さ(m):0.87~1.18●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:470×195×1015●設置寸法(W)×(D)mm:466~522×1519~1708●天板サイズ:300×950mm●踏ざん幅:43mm●重量(kg):9.1●最大使用荷重:100kg●材質:アルミニウム合金
  • ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

    エスコ
    2,500税込2,750
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

    エスコ
    2,500税込2,750
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

    エスコ
    2,650税込2,915
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用