カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 切削工具(3)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(525)
- 日産ネジ(25)
- スーパー工業(23)
- 八幡ねじ(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- CKD(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- プロトブレンボ(12)
- TRUSCO(11)
- SMC(9)
- OHSATO(大里)(9)
- ATEN(7)
- KTC(6)
- StarTech.com(6)
- omron(オムロン)(5)
- ケナメタル(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- イメージニクス(5)
- ブランドをもっと見る
「m4-10 p=3」の検索結果
特価
![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)
M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771袋(100個)当日出荷エスコ品番EA949SJ-41材質ステンレス全長(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(45本)当日出荷エスコ品番EA949NE-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
エスコ(6件のレビュー)¥220税込¥2421パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949TF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921袋(16本)翌日出荷頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。仕様全ねじ材質SUSXM7
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ
エスコ(1件のレビュー)¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
140L 電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥72,200税込¥79,4201個翌日出荷エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転




![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)





![M4x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587933-180222-02.jpg)
![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)