カテゴリ
- 切削工具(98)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- メカニカル部品(15)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- イマオコーポレーション(258)
- SMC(195)
- OSG(オーエスジー)(182)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(157)
- 大阪魂(112)
- TRUSCO(100)
- MIYOSHI(小西製作所)(76)
- TDT(田野井)(58)
- イシハシ精工(50)
- ナベヤ(49)
- PISCO(ピスコ)(36)
- アイゼン(36)
- 廣杉計器(29)
- SKC(28)
- 岩田製作所(24)
- NACHI(不二越)(24)
- MARWI(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ブランドをもっと見る
「m4×0.7」の検索結果
特価

M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA948BT-26材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)120寸法B(mm)135取付ねじM4×0.7(2箇所)
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948BT-22材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)45寸法B(mm)60取付ねじM4×0.7(2箇所)
M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,590税込¥5,0491袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304ねじ径M4-0.7適合ドリル径(mm)4.2入数100個
M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,080税込¥4,4881袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット当日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥32,200税込¥35,4201セット翌日出荷CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28




![M4-0.7 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588922-180222-02.jpg)





































![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)