カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(20)
  • イシハシ精工(10)
  • ライト(5)
  • 八幡ねじ(5)
  • アイネックス(5)
  • KEMET(4)
  • NTB(3)
  • Linc(3)
  • IRWIN(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三木プーリ(2)
  • ヒューイット(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • フェルケル(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • 岡崎精工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×10×0.8」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
  • M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
  • M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコ

    M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AP-214材質ポリカ厚さ(mm)0.8
  • M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    ¥30税込¥33
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-41厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥4,950税込¥5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • 平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    平ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ

    六角穴付ボルトセット[ユニクロ]

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ

    丸ダイスセット(並目/HSS)

    エスコ
    ¥8,670税込¥9,537
    1セット
    当日出荷
    並目 ダイスハンドル付
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
  • [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    ¥32,200税込¥35,420
    1セット
    翌日出荷
    CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • ステンレス平ワッシャーセット エスコ

    ステンレス平ワッシャーセット

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角軸ビットホルダー付 下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm)
  • M3-M12 タップセット(HSS) エスコ

    M3-M12 タップセット(HSS)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    当日出荷
    表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
    材質HSS質量(g)650ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    ¥22,800~税込¥25,080~
    1セット(31個)ほか
    翌日出荷
  • タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコ

    タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO

    エスコ
    ¥32,300税込¥35,530
    1セット(44個)
    翌日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
  • タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコ

    タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

    エスコ
    ¥7,810税込¥8,591
    1セット
    翌日出荷
    (エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
    材質HSS(ハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
  • タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコ

    タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1セット
    翌日出荷
    材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)120先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコ

    M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS

    エスコ
    ¥64,100税込¥70,510
    1組
    翌日出荷
    タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
  • [CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップセット(ISO)

    エスコ
    ¥28,500税込¥31,350
    1セット
    翌日出荷
    各サイズ(先、中、上)3本入です
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
  • タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ エスコ

    タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1組
    翌日出荷
    各サイズ(先、中、上)3本入です。
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
  • タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS) エスコ

    タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)

    エスコ
    ¥35,300税込¥38,830
    1セット
    翌日出荷
    タップハンドル付き
    仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)
  • M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS エスコ

    M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS

    エスコ
    ¥86,100税込¥94,710
    1個
    翌日出荷
    材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
    セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSS
  • ハンド・スパイラルタップセット エスコ

    ハンド・スパイラルタップセット

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1セット
    翌日出荷
    ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
    材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • ハンド・スパイラルタップセット(細目) エスコ

    ハンド・スパイラルタップセット(細目)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1セット
    翌日出荷
    ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
    材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    翌日出荷
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥45,500税込¥50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
  • タップビット エスコ

    タップビット

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・タップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。ネジ切り用。 めねじ研削に最適です。電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
    材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4インチ)ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.177
  • ドリルタップビット エスコ

    ドリルタップビット

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・ドリルタップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。下穴、ネジ切り、バリ取り用。 下穴とタップ作業が1回で行えます。 電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
    材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4”)ドリル径(Φmm)2.5・3.2・3.8・4.5・6.2・6.4ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.18
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥54,000税込¥59,400
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45