カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(382)
  • 大阪魂(152)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • Festo(45)
  • SIEMENS(33)
  • ケナメタル(30)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • HARWIN(23)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • タンガロイ(18)
  • アズワン(17)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 岡崎精工(13)
  • バンドー化学(11)
  • MICROCHIP(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×80」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-23材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)80寸法H(mm)30寸法L1(mm)86寸法A(mm)6ねじサイズM4
  • M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) エスコ

    M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)Φ6高さ(mm)31.5ねじ穴間隔(mm)80
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    翌日出荷
  • M4 x 80mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M4 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-132材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-328材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M 4  平ワッシャー(アルミ製/80枚) エスコ

    M 4 平ワッシャー(アルミ製/80枚)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LX-604
  • M4 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M4 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1パック(10本)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949AL-230材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72ねじの呼びM10胴外径(Φmm)10
  • M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコ

    M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1パック(80本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-230材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.3頭部形状皿頭
  • M 4  平ワッシャー(三価クロメート/80枚) エスコ

    M 4 平ワッシャー(三価クロメート/80枚)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LX-404
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(80本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-204長さ(mm)4ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,980税込¥9,878
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)材質ステンレス
  • M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,570税込¥8,327
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
  • M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • [HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ

    [HF01234yf] ゲージマニホールド

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    当日出荷
    仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ危険物の類別非危険物
  • 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ

    超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

    エスコ
    ¥940~税込¥1,034~
    1本
    翌日出荷
    耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
    用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
  • 補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ エスコ

    補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
    材質鋼板
  • ベアリングナット用レンチ エスコ

    ベアリングナット用レンチ

    エスコ
    ¥33,000税込¥36,300
    1個
    翌日出荷
    フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
    仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm
  • 3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ エスコ

    3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1本
    翌日出荷
    仕様●用途:EA845D用ガラスカッターガイドレール●長さ:3m●幅:80mm●パット数:4個
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    ¥250~税込¥275~
    1個
    翌日出荷
  • ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥1,470~税込¥1,617~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥7,100税込¥7,810
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥4,410税込¥4,851
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥5,660税込¥6,226
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • [34個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [34個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    ¥57,800税込¥63,580
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
  • [35個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [35個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    ¥52,800税込¥58,080
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー