カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(439)
  • 大阪魂(430)
  • コガネイ(92)
  • PISCO(ピスコ)(58)
  • Festo(53)
  • SMC(41)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(36)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • TRUSCO(22)
  • イマオコーポレーション(20)
  • エレコム(19)
  • omron(オムロン)(19)
  • 日産ネジ(19)
  • BOURNS(17)
  • KVK(16)
  • CKD(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 0.9」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 5x0.9  ポイントタップ(HSSE) エスコ

    M 5x0.9 ポイントタップ(HSSE)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829PC-5
  • M 5x0.9  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 5x0.9 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PH-5
  • M5 サイレンサー エスコ

    M5 サイレンサー

    エスコ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口M材質(エレメント)PVF取付ねじサイズM5×0.8
  • 0.9mm x1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ

    0.9mm x1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SS-0.9
  • M5 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M5 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)19~30
  • 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白) エスコ

    0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白)

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AE-5
  • 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白) エスコ

    0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AE-25
  • 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ

    0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AE-21
  • 0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ

    0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AF-1
  • 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(緑) エスコ

    0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(緑)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AE-31
  • 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ

    0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AE-1
  • 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-8B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    25.5x30.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-25材質PVC質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    41,300税込45,430
    1台
    翌日出荷
    EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    39,500税込43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    3,850税込4,235
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    3,850税込4,235
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ

    5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DD-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ

    5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DC-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) エスコ

    圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
    仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。
  • [充電式]背負式掃除機 エスコ

    [充電式]背負式掃除機

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
    質量(g)100サイズ(mm)186×68×35
  • スリットチューブ エスコ

    スリットチューブ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • 0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ

    0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)

    エスコ(2件のレビュー)
    155,000税込170,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA902B-52材質アルミ踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5最大使用荷重(kg)100
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器付

    エスコ
    63,000税込69,300
    1セット
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
    仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    21,000税込23,100
    1台
    翌日出荷
    付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
  • 六角ナット 3種 (細目/ユニクロメッキ) エスコ

    六角ナット 3種 (細目/ユニクロメッキ)

    エスコ
    175税込193
    1袋(2個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2個。細目ねじ。3種。
    材質規格3種表面処理ユニクロメッキねじ山種類細目
  • 自動車用ターミナルキット (Bタイプ) エスコ

    自動車用ターミナルキット (Bタイプ)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。
    能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    21,000税込23,100
    1台
    4日以内出荷
    付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF