カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(82)
- 小ねじ(40)
- 六角穴付ボルト(5)
- 六角ボルト(2)
- 制御機器(1)
- その他機構部品(1)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(18)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(2)
- 34(1)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(2)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(2)
- M5(49)
- M5.1(3)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(2)
- M12(5)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
頭部形状

なべ(21)

トラス(5)

ボタン(1)

丸皿(2)

六角(3)

六角穴付き(4)

六角穴付き皿(3)

皿(11)
取付穴形状

六角穴(10)
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(28)
- SUSXM7(1)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(2)
- プラスチック(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 燐青銅(1)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(1)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- クロメート(7)
- ユニクロ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(3)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(3,356)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- TRUSCO(222)
- Modes(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(287)
- 廣杉計器(170)
- 岩田製作所(141)
- イマオコーポレーション(119)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(92)
- 日産ネジ(83)
- 八幡ねじ(78)
- PISCO(ピスコ)(64)
- KHK(小原歯車工業)(58)
- MIYOSHI(小西製作所)(55)
- 千代田通商(54)
- サイマコーポレーション(48)
- THK(46)
- コンドーテック(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m5 12mm」の検索結果

M5 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351袋(13本)当日出荷エスコ品番EA949AL-333材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状トラス頭![M5 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638735-170331-02.jpg)
M5 x12mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-7形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
M5x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×12表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥240税込¥2641パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×12mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
エスコ¥290税込¥3191パック(12本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-512長さ(mm)12ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)
エスコ¥250税込¥2751パック(18本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-512長さ(mm)12ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
エスコ¥395税込¥4351パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AL-335材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
エスコ¥395税込¥4351パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AL-334材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状トラス頭
16x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-13種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
25x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-16種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)25ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18外径(Φmm)45寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
15x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-11種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
15x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-18種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)15×28×12
Φ12.7x12mm 強力マグネット
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-21材質ネオジウム寸法(mm)Φ12.7×12色青質量(g)10使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])25[2.5]ねじサイズM5特性強力
16x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-20種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×12














![M5 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638735-170331-02.jpg)