カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 作業工具(12)
- 切削工具(11)
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電動工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,702)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
- RS PRO(186)
- 三木プーリ(156)
- イマオコーポレーション(87)
- SMC(87)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
- 岩田製作所(76)
- KHK(小原歯車工業)(74)
- アサ電子工業(52)
- TRUSCO(48)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- MIYOSHI(小西製作所)(46)
- 八幡ねじ(41)
- 日産ネジ(33)
- ナベヤ(32)
- 椿本チエイン(31)
- コンドーテック(29)
- ブランドをもっと見る
「m5 14mm」の検索結果

M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ
エスコ¥289税込¥3181個当日出荷エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)
エスコ¥395税込¥4351パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-332材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-507材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4ねじサイズM5×7mm
M14-2.0x 14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
エスコ¥1,360税込¥1,4961袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14質量(g)35入数5個ねじサイズM14-2.0
M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1214長さ(mm)14ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M5x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)
エスコ¥350税込¥3851パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-520材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)
エスコ¥250税込¥2751パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
14x5mm ガイドローラー(U型)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-205材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5![[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890907-211117-02.jpg)
[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター
エスコ¥37,500税込¥41,2501巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76
1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。エスコ品番EA124DP-5材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,450税込¥2,6951袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,270税込¥2,4971袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,720税込¥1,8921袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-2.0x 21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)36入数5個ねじサイズM14-2.0
M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)
Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付
エスコ¥94,600税込¥104,0601個翌日出荷高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8
エキストラクターセット
エスコ¥1,240税込¥1,3641個(5本)当日出荷<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼














![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)


![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)









![[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890907-211117-02.jpg)