カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(71)
    • 六角穴付ボルト(12)
    • 小ねじ(19)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付皿ボルト(3)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(8)
材質
  • ステンレスすべて(24)
  • SUS304(21)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(6)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(20)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • クロメート(5)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(15)
六角穴
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(3)
  • M5(42)
  • M5.1(6)
  • M6(4)
  • M8(7)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
M3・M4・M5・M5.1・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(6)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(48)
  • 大阪魂(2,478)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(11)
  • Modes(10)
  • FF-R(エフエフアール)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,303)
  • ダイヤトレンド(228)
  • omron(オムロン)(223)
  • TRUSCO(219)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
  • ParkerTAIYO(205)
  • 明工社(188)
  • 廣杉計器(168)
  • 岩田製作所(140)
  • サンワサプライ(133)
  • コガネイ(127)
  • CKD(127)
  • WPH(123)
  • メディアカバーマーケット(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 15」の検索結果

関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(4件のレビュー)
240税込264
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-515
T型ロング六角レンチ エスコT型ロング六角レンチエスコ(21件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
全長(mm)250形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(15個)
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
5m 延長コード エスコ5m 延長コードエスコ(3件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
コード長さ(m)5
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,060税込3,366特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
245税込270
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブ エスコ5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8全長(m)5最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DK-5質量(g)181使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8
静電気除去テープ エスコ静電気除去テープエスコ
3,370税込3,707
1巻
当日出荷
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×15mm穴の形状六角穴
ハンドウインチ エスコハンドウインチエスコ(8件のレビュー)
4,570税込5,027
1個
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
5,770税込6,347
1個
当日出荷
エスコ品番EA911AG-22形状ビニールカーテン
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,980税込9,878
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
M5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-515材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状皿頭
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
1.0x2.0m/5.0mm ゴムマット エスコ1.0x2.0m/5.0mm ゴムマットエスコ
20,300税込22,330
1個
当日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-121厚さ(mm)約5質量(kg)約15長さ(m)2幅(m)1
M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/37x15mm クリップナット(5個)エスコ(14件のレビュー)
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
0.3x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ0.3x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AG-2形状ビニールカーテン
M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
440税込484
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-515
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
350税込385
1袋(12本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M5 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/22本) エスコM5 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/22本)エスコ
250税込275
1パック(22本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-15
15x5.0mm/1m マグネットロール エスコ15x5.0mm/1m マグネットロールエスコ
825税込908
1個
当日出荷
押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)15厚さ(mm)5.0長さ(m)1仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-515材質フェライト+エラストマー吸着力185gf/25mm以上
M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
925税込1,018
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-65
M 4/26x15mm クリップナット(5個) エスコM 4/26x15mm クリップナット(5個)エスコ
1,220税込1,342
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-104
M 6/26x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/26x15mm クリップナット(5個)エスコ(4件のレビュー)
1,230税込1,353
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-106
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
M 5/26x15mm クリップナット(5個) エスコM 5/26x15mm クリップナット(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-105
M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)頭部形状鍋頭
M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5.3外径(Φmm)15厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZB-53
0.3x915mmx 5m 半透明フィルム(PVC製) エスコ0.3x915mmx 5m 半透明フィルム(PVC製)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
幅(mm)915厚さ(mm)0.3エスコ品番EA911AG-102材質PVC形状ビニールカーテンタイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)5
15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-5
AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
仕様パイロットランプ寸法(mm)45×172×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(15本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目