カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,509)
  • 大阪魂(2,200)
  • 廣杉計器(353)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • RS PRO(150)
  • TRUSCO(129)
  • ParkerTAIYO(114)
  • 日産ネジ(76)
  • コガネイ(73)
  • 三木プーリ(71)
  • 八幡ねじ(64)
  • 岩田製作所(59)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
  • イマオコーポレーション(50)
  • KHK(小原歯車工業)(50)
  • MIYOSHI(小西製作所)(47)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(45)
  • NSK(日本精工)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 15mm ネジ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本) エスコM5 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)エスコ
310税込341
1パック(15本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-515長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(4件のレビュー)
240税込264
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-515
M5 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/22本) エスコM5 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/22本)エスコ
250税込275
1パック(22本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M5x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-515頭部形状皿頭
M5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-515材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
420税込462
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-254材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状鍋頭
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
350税込385
1袋(12本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
395税込435
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(15個)
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
440税込484
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-515
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,060税込3,366特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
680税込748特価
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
木材用平ワッシャー (ステンレス製) エスコ木材用平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
100税込110
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/37x15mm クリップナット(5個)エスコ(14件のレビュー)
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
98税込108特価
1袋(14本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×15mm穴の形状六角穴
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(15本)
翌日出荷から12日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
M5x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)エスコ(4件のレビュー)
240税込264
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-515頭部形状ナベ頭
M6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-615
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
M5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本) エスコM5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)エスコ
350税込385
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM5×15
M5 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/15本) エスコM5 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/15本)エスコ
395税込435
1パック(15本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-236材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1袋(50本)
翌日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M5.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本) エスコM5.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)エスコ
375税込413
1パック(15本)
翌日出荷
ねじの呼びM5.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-236
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
小ねじカッター エスコ小ねじカッターエスコ
16,000税込17,600
1台
翌日出荷
手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。
材質(カッター)鉄、(土台)生の木寸法(mm)500×100×140質量(kg)1.26切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
M5  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本) エスコM5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(23本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-504材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状ナベ
M5x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
550税込605
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-515A
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ エスコ補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
材質鋼板
M5.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本) エスコM5.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)エスコ
375税込413
1パック(15本)
翌日出荷
ねじの呼びM5.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-237