カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(69)
- 六角穴付ボルト(10)
- 小ねじ(16)
- ワッシャー(金属)(7)
- 切削工具(19)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 溶接用品(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 15(3)
- 16(9)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(3)
材質
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(17)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(1)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄すべて(13)
- SCM435(6)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(58)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(2)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
頭部形状

なべ(6)

トラス(1)

ボタン(1)

丸皿(1)

六角(1)

六角穴付き(4)

六角穴付き皿(3)

皿(8)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ユニクロ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
種別
全ねじ(1)
半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(7)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・2
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(9)

十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(27)
- 大阪魂(3,009)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- Modes(41)
- BIGM(丸山製作所)(1,275)
- KITO(キトー)(1,007)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(354)
- コガネイ(266)
- TRUSCO(204)
- 岩田製作所(149)
- メディアカバーマーケット(146)
- イマオコーポレーション(108)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- オザック精工(93)
- OSG(オーエスジー)(85)
- omron(オムロン)(84)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(83)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(78)
- 日産ネジ(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m5 16」の検索結果
特価

M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥550税込¥6051パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
エスコ¥395税込¥4351パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AL-334材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×8表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×12表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M5x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥375税込¥4131パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
エスコ¥250税込¥2751パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NA-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,250税込¥9,0751個当日出荷エスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)材質ステンレス
10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10A材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂色クリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
M5x10mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)12日以内出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×10表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性






![M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688754-180827-02.jpg)








![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)