カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 機構部品(5)
  • テープ(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(1,497)
  • 廣杉計器(149)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(119)
  • 岩田製作所(82)
  • 三木プーリ(59)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(55)
  • TRUSCO(53)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(48)
  • KHK(小原歯車工業)(46)
  • イマオコーポレーション(45)
  • 八幡ねじ(44)
  • omron(オムロン)(39)
  • 日産ネジ(35)
  • コンドーテック(30)
  • TDT(田野井)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(27)
  • 椿本チエイン(24)
  • THK(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 18mm」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(12本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコM5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本エスコ
435税込479
1パック(12本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-518ねじの呼びM5
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
M5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-205
M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1組(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-205
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
M5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
420税込462
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-520材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状皿頭
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
M5 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-135長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-512
23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
M4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-405
M5 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-136長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
M5 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-233長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状皿頭
M5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-515
24mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(5巻) エスコ24mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(5巻)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
用途ガラス、サッシのシーリング用マスキングエスコ品番EA943MH-24テープ厚さ(mm)0.09
M2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-205
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(14本)
翌日出荷から12日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(13本)ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18
18mm布転写テープカートリッジ(黒) エスコ18mm布転写テープカートリッジ(黒)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。
タイプ布転写エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ホワイトエコマーク認定番号18112057
M5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
505税込556
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-525長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
9,620税込10,582
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-67質量(kg)6.8全長(m)5破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
25x12mm スチール製 スリットカラー エスコ25x12mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45内径(Φmm)25幅(mm)12エスコ品番EA966CB-16種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5 軽荷重スプリングプランジャー エスコM5 軽荷重スプリングプランジャーエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-72材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂
M5 重荷重スプリングプランジャー エスコM5 重荷重スプリングプランジャーエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-82材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-505材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ
24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻) エスコ24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-24テープ厚さ(mm)0.08
M18/19.0x34x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM18/19.0x34x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
400税込440
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA949ZB-181厚さ(mm)3内径(Φmm)19外径(Φmm)34