カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(34)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(13)
    • 六角ボルト(5)
  • 物流用品(22)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(4)
  • 黒クロメート(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(24)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M14(1)
長さ(mm)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 35(13)
  • 45(1)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(14)
  • SUSXM7(3)
  • (2)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(6)
種別
  • 種別全ねじ(3)
  • 種別半ねじ(2)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(7)
  • 2(1)
0.8・2
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(2,063)
  • Modes(31)
  • TRUSCO(138)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • SMC(1,844)
  • BIGM(丸山製作所)(887)
  • ホンダ(294)
  • KITO(キトー)(233)
  • ParkerTAIYO(215)
  • RS PRO(174)
  • omron(オムロン)(164)
  • ダイヤトレンド(131)
  • CKD(124)
  • アサ電子工業(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • KHK(小原歯車工業)(103)
  • 三木プーリ(103)
  • 岩田製作所(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 35」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10レッド
M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコM5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10ブラック
M5x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-535材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/35枚) エスコM5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/35枚)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1305
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535
40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-22
M5 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM5 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M 5  六角ナット 1種(アルミ製/35個) エスコM 5 六角ナット 1種(アルミ製/35個)エスコ
485税込534
1袋(35個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-805
M5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ35mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコM5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)エスコ
200税込220
1個
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23寸法(mm)9.8×26穴径(Φmm)5.2使用ビス径(mm)5
M3 x  5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM3 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-306長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状トラス頭
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M2 x  5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-302長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
35kg 超強力マグネットバー エスコ35kg 超強力マグネットバーエスコ
3,320税込3,652
1個
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
Φ25x  7mm/M5/135N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/M5/135N 強力マグネットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8
[35個組] 機械修理用工具セット エスコ[35個組] 機械修理用工具セットエスコ
52,800税込58,080
1セット(1セット)
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット]エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
耐荷重(kg)1.2エスコ品番EA638LL-22材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプマグネット
5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個) エスコ5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個)エスコ(5件のレビュー)
3,980税込4,378
1袋(100個)
当日出荷
ねじの呼びM5エスコ品番EA952CD-11
#25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EC-25材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)35材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M5×23ねじサイズM5×23mm
#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967ED-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M5×23ねじサイズM5×23mm
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状丸皿頭
5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個) エスコ5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1袋(100個)
当日出荷
ねじの呼びM5エスコ品番EA952CD-12
312x35x51mm 5連スライドフック[粘着] エスコ312x35x51mm 5連スライドフック[粘着]エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)1.2エスコ品番EA638LL-21材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプ粘着
35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ
4,290税込4,719
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-7G材質ポリエステル使用荷重(kg)660
M 5xP0.8  ボールジョイント(右ネジ) エスコM 5xP0.8 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:10 C:11ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-26
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
67,900税込74,690
1台
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
9,650税込10,615
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-835A
M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本 エスコM8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本エスコ
435税込479
1パック(5本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-835ねじの呼びM8
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン) エスコ5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35全長(m)5エスコ品番EA980AL-12材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)700線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8
1.35x 5m/1mm目 防虫ネット エスコ1.35x 5m/1mm目 防虫ネットエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。 透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。 ほつれ止め加工済み。
用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-151質量(g)410寸法(m)1.35×5開口率(%)71
[PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター エスコ[PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルターエスコ
35,600税込39,160
1巻
当日出荷
仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。材質ポリオレフィン厚さ(mm)19(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)98まで
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/シルバー) エスコ5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)エスコ
6,340税込6,974
1個
8日以内出荷
参考使用荷重(kg)35全長(m)5エスコ品番EA980AL-2材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)700線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8
M14-M33 5本組1/2"sq スクリューエキストラクター エスコM14-M33 5本組1/2"sq スクリューエキストラクターエスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584AF
5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/シルバー) エスコ5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35全長(m)15エスコ品番EA980AL-3材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)2100線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8