カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 安全用品(5)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • テープ(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,339)
  • ParkerTAIYO(115)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • 岩田製作所(62)
  • KHK(小原歯車工業)(55)
  • TRUSCO(55)
  • コガネイ(47)
  • 八幡ねじ(47)
  • マキタ(44)
  • 三木プーリ(38)
  • イマオコーポレーション(31)
  • 椿本チエイン(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26)
  • ヤマヒロ(26)
  • ノーブランド(24)
  • 九飛勢螺(24)
  • ダイヤトレンド(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 45mm」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本) エスコM5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-545関連資料仕様(0.14MB)
M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-445
M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-545
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(6本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(5本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-445
0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
M5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-545長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状ナベ頭
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
0.45mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.45mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-0.4
AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
仕様パイロットランプ寸法(mm)45×172×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
M5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-545長さ(mm)45ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄) エスコ45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA983F-45L黒×黄長さ(m)5テープ幅(mm)45
AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付) エスコAC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×228×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5B材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM5エスコ品番EA948CE-41寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)8
[充電式]ミニドライバー エスコ[充電式]ミニドライバーエスコ
12,500税込13,750
1台
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850
M4  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
860税込946
1パック(45本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-400
25x12mm スチール製 スリットカラー エスコ25x12mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45内径(Φmm)25幅(mm)12エスコ品番EA966CB-16種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン) エスコ45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
レモンエスコ品番EA983GJ-22材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)45厚さ(mm)0.17長さ(m)5
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)圧力レンジ(Pa)0~100耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) エスコAC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5A材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙) エスコ45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA983F-45R長さ(m)5テープ幅(mm)45
200x5mmx10m トラクッション エスコ200x5mmx10m トラクッションエスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
材質基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)5仕様粘着式(剥離紙付)エスコ品番EA983FH-5幅(mm)200質量(g)240長さ(m)10シマ幅(mm)45
セパレートカラー エスコセパレートカラーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
種別セパレート材質ステンレス(SUS304幅(mm)12締付ねじM5×16
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド) エスコ45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
レッドエスコ品番EA983GJ-21材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)45厚さ(mm)0.17長さ(m)5
電動丸鋸 エスコ電動丸鋸エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.4エスコ品番EA851EB-2
M3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
530税込583
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭