カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • テープ(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • KHK(小原歯車工業)(59)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • ParkerTAIYO(68)
  • RS PRO(50)
  • SMC(420)
  • StarTech.com(39)
  • TRUSCO(37)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(42)
  • オザック精工(43)
  • コガネイ(48)
  • ブロードウォッチ(26)
  • プロトティップ(39)
  • ホンダ(84)
  • 三木プーリ(26)
  • 十川ゴム(24)
  • 大阪魂(401)
  • 天領まな板(39)
  • 廣杉計器(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 70mm」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-242材質ステンレス長さ(mm)70ねじ径M5頭部形状皿頭
  • 70mm x 5m 平織ゴム (黒) エスコ

    70mm x 5m 平織ゴム (黒)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)70厚さ(mm)1.25色黒長さ(m)5
  • 50x70mm ボーダーラベル(赤/100片) エスコ

    50x70mm ボーダーラベル(赤/100片)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
    エスコ品番EA956VB-33寸法(mm)50×70色赤ロール長さ(m)5
  • 16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ

    16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)75×70×26テープ幅(mm)16全長(m)5テープ長さ(m)5
  • 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄) エスコ

    70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1巻
    翌日出荷
    テープ幅(mm)70テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1.2
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/赤) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/赤)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5D
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/橙) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/橙)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5C
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/青)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5F
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黄) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黄)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5A
  • 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白) エスコ

    70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1巻
    翌日出荷
    テープ幅(mm)70テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1.2
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/OD) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-11材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色OD長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)

    エスコ
    ¥9,680税込¥10,648
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-31
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/緑) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/緑)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5E
  • 1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ

    1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-1材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
  • 1170mmx5m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ

    1170mmx5m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-101材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5B
  • M2 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/70本) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/70本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(70本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-205長さ(mm)5ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ

    8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド

    エスコ
    ¥75,000税込¥82,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-31
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • リール型標識テープ エスコ

    リール型標識テープ

    エスコ
    ¥4,460税込¥4,906
    1セット
    翌々日出荷
    コーン用ジョイント付き。コーンに差し込み簡単に区画整備が出来ます。テープは本体に手動巻取りで収納可能です。テープの長さを自由に調節できます。ジョイント付で、コーンにも設置できます(取付方法:ビス止め)。付属の標識テープは片面印刷です。表示テープ(非粘着)は市販のものでも交換・取り付け可能です(表示テープの幅は、60mm~70mm以内のものをご使用ください)。
    寸法(mm)96×96×256(H)材質(本体)ABS、PE材質(ねじ部)SUS寸法(mm×m)(テープ)60×5材質(テープ)PEフィルム表示内容黄/黒ホルダー寸法(mm)98×259(H)
  • 防草砂 硬化型 15kg エスコ

    防草砂 硬化型 15kg

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,280税込¥1,408
    1袋
    翌日出荷
    水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
    材質セメント、砂色茶使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • レーザーポインター (3種切替式) エスコ

    レーザーポインター (3種切替式)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1本(1本)
    当日出荷
    付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
    仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色赤レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
  • [27個組] 工具セット エスコ

    [27個組] 工具セット

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
    材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • [単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ

    [単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    当日出荷
    小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
    仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップエコロジー商品省エネ
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用) エスコ

    インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)

    エスコ
    ¥6,070税込¥6,677
    1セット
    翌日出荷
    商品構成セット品
  • 130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブル エスコ

    130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブル

    エスコ
    ¥3,270税込¥3,597
    1個
    翌日出荷
    GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。非常に軽量で持ち運びにも便利。スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。
    仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
    仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:17mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)

    エスコ
    ¥33,200税込¥36,520
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-102材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
  • 鍋頭タッピングビス (ステンレス製) エスコ

    鍋頭タッピングビス (ステンレス製)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1ケース(10本)
    翌日出荷
    入数:10本。
    材質ステンレス長さ(mm)70頭部形状(+)Aナベ頭ねじの呼びM5
  • 補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ エスコ

    補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
    材質鋼板
  • 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ

    電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1袋
    翌日出荷
    RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
    RoHS指令(10物質対応)対応