カテゴリ

  • 切削工具(60)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,623)
  • 大阪魂(1,517)
  • 明工社(194)
  • 日産ネジ(103)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(102)
  • CKD(75)
  • サンワサプライ(69)
  • 日東工業(55)
  • アメリカン電機(53)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • エレコム(48)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • アズワン(44)
  • OSG(オーエスジー)(44)
  • Festo(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(35)
  • omron(オムロン)(33)
  • StarTech.com(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 p=3」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    420税込462
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-253材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    420税込462
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-254材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    265税込292
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-52材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    285税込314
    1袋(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AT-53材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    550税込605
    1袋(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-257材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    530税込583
    1袋(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-256材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    420税込462
    1袋(12本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-252長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    460税込506
    1袋(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-255材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    420税込462
    1袋(12本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-251長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M 5x0.8 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 5x0.8 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HJ-5A
  • M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1袋(10本)
    欠品中
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-54長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M 5x0.8 /  3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理) エスコ

    M 5x0.8 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HH-5
  • 125V/15A/5m PCタップ エスコ

    125V/15A/5m PCタップ

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
  • 15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ

    15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付

    エスコ
    7,570税込8,327
    1台
    翌日出荷
    仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
  • M 24x3.0 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 24x3.0 / 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-24B
  • M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-3B
  • M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-3A
  • M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-3A
  • AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコ

    AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA815GL-308
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1袋(16本)ほか
    翌日出荷
    頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
    仕様全ねじ材質SUSXM7
  • AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) エスコ

    AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
  • AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付) エスコ

    AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    仕様パイロットランプ寸法(mm)45×172×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
    寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • 5.0mHDMIケーブル エスコ

    5.0mHDMIケーブル

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
    ケーブル長(m)5ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
  • 3.0mHDMIケーブル エスコ

    3.0mHDMIケーブル

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
    ケーブル長(m)3ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコ

    クランプ式タップ (USB typeA・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌々日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,260税込2,486
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.5●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    7,840税込8,624
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    95,500税込105,050
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,110税込2,321
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ

    [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
  • ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

    エスコ
    2,570税込2,827
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.8●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用