カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(24)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(21)
  • ダイヤトレンド(10)
  • アイゼン(9)
  • 大阪魂(8)
  • アメリカン電機(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ラトックシステム(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • TRUSCO(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サトーパーツ(3)
  • CKD(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 p0 8」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-5B
M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-5B
M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-5C
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
67,600税込74,360
1台
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200