カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(1,138)
  • BIGM(丸山製作所)(301)
  • SMC(217)
  • SUS(エスユーエス)(51)
  • RS PRO(48)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • WPH(36)
  • シングウ(新宮商行)(30)
  • 日産ネジ(25)
  • マキタ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • NAKANO(21)
  • Festo(19)
  • ParkerTAIYO(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5-14」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケットエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケットエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8"ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)14表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-514頭部形状六角穴付き
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
615税込677
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
M5 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコM5 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本エスコ
435税込479
1パック(14本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-514ねじの呼びM5
[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルターエスコ
37,500税込41,250
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76
M 14x2.0 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコM 14x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-14B
M14-1.5x14mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14S
M14x2.0 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM14x2.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-14A
M14-2.0x 14mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM14-2.0x 14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
1,360税込1,496
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14質量(g)35入数5個ねじサイズM14-2.0
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
2.0x40.6mm/M14 スナップピン(ステンレス製/5本) エスコ2.0x40.6mm/M14 スナップピン(ステンレス製/5本)エスコ
750税込825
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PH-14
14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ14x10.5mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14長さ(m)5エスコ品番EA947HL-1
14x 12mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付) エスコ14x 12mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XV-405
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコM5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-530
M5  x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本) エスコM5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(14本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-507
M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本) エスコM5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)エスコ
395税込435
1パック(14本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-332長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状トラス頭
M14-1.5x21mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14M
M5x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本) エスコM5x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)エスコ
350税込385
1パック(14本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-520長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M4 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本) エスコM4 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本)エスコ
725税込798
1パック(14本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-405ねじの呼びM4
M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
580税込638
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)14表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1214頭部形状六角穴付き
M5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)25頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-525
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,270税込2,497
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,450税込2,695
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x  21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
1,540税込1,694
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
1,720税込1,892
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-2.0x 28mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM14-2.0x 28mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
1,990税込2,189
1袋(5個)
翌日出荷
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M14-2.0x 21mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM14-2.0x 21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
1,540税込1,694
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)36入数5個ねじサイズM14-2.0
M5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコM5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本エスコ
435税込479
1パック(14本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-516ねじの呼びM5
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
質量(g)100サイズ(mm)186×68×35
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
410税込451
1袋(4組)
翌日出荷
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
8,420税込9,262
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)頭部形状皿頭
ユニクロスナップピンセット エスコユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(15本)
翌日出荷から4日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴