カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(47)
- 作業工具(15)
- 物流用品(13)
- 機構部品(9)
- テープ(8)
- 測定用品(6)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(1,300)
- KITO(キトー)(1,034)
- SMC(884)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(227)
- RS PRO(172)
- 椿本チエイン(167)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- シングウ(新宮商行)(72)
- CKD(66)
- TRUSCO(65)
- 富士インパルス(54)
- DAIKO(大光電機)(52)
- 象印チェンブロック(43)
- YAGEO(41)
- MURATA(村田製作所)(40)
- OHSATO(大里)(40)
- ツツミ工業(37)
- Optibelt(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m5×25」の検索結果

M5x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥375税込¥4131パック(12本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-525材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-104形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
M5x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-104形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
M5x25mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-525材質SUS330質量(g)4寸法L(mm)25寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×25、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×25、A:30、B:30、D:10色レッド![M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798214-260420-02.jpg)
M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥880税込¥9681袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×25
M5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
エスコ¥250税込¥2751パック(12本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(11本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-336材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状トラス頭
25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥7,760税込¥8,5361本翌日出荷材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-5A材質PP色黄テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
エスコ(2件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個当日出荷エスコ品番EA982B-5G使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステル




![M5x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688772-180827-02.jpg)




![M5 25mm[XZN]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523861-180823-02.jpg)










![M5 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)

![M5 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)


![M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798214-260420-02.jpg)

![1/2"DR/T25x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573277-210430-02.jpg)
![3/8"sqxT25 [Hexlobe]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039325-170327-02.jpg)