カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(59)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 六角ボルト(4)
    • 小ねじ(16)
  • 制御機器(4)
    • その他機構部品(1)
  • 機構部品(24)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
皿(6)
ねじの呼び
  • M3(7)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(52)
  • M8(7)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
材質
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(10)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(13)
  • S45C(1)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(19)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 150(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(4)
  • 1.5(2)
種別
  • 種別全ねじ(5)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(12)
六角穴
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(5)
  • 焼入焼戻黒染め(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・クロメート・クローム・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(2,567)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(57)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2,149)
  • KITO(キトー)(587)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(172)
  • 明工社(169)
  • TRUSCO(167)
  • 岩田製作所(165)
  • イマオコーポレーション(158)
  • ダイヤトレンド(148)
  • SUS(エスユーエス)(142)
  • 廣杉計器(142)
  • omron(オムロン)(118)
  • MIYOSHI(小西製作所)(114)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(105)
  • 八幡ねじ(99)
  • WPH(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15」の検索結果

145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x15mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコ

    M6x15mmフランジソケット(ステンレス/4本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM6×15mm
  • M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコ

    M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1パック(12本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
  • M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-615頭部形状トラス頭
  • M6x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコ

    M6x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NY-615A材質チタン長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • M6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコ

    M6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NZ-615A材質チタン長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-112形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ

    M6/15mm [軽量用]防振ゴム

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    軽量機器の防振に適しています。
    エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振
  • M6x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M6x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(8本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949TE-615頭部形状ナベ頭
  • M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M6  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本) エスコ

    M6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
  • M 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコ

    M 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-615材質スチール長さ(mm)15ねじ径M6
  • M6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本) エスコ

    M6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-615材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-615材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M6
  • M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • M6 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコ

    M6 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコ

    M 6/37x15mm クリップナット(5個)

    エスコ(14件のレビュー)
    ¥1,410税込¥1,551
    1袋(5個)
    当日出荷
    ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
    用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
  • M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M 6/26x15mm クリップナット(5個) エスコ

    M 6/26x15mm クリップナット(5個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,230税込¥1,353
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GS-106
  • M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1パック(8本)
    欠品中
    エスコ品番EA949LJ-615A
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1パック(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HJ-65種別全ねじ
  • M6x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M6x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥810税込¥891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HK-5長さ(mm)150
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M6/115mm ポリ玉 エスコ

    M6/115mm ポリ玉

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥810税込¥891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
  • M6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(9本)
    12日以内出荷
    エスコ品番EA949MP-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
  • M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
  • M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • 24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥905税込¥996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L