カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 機構部品(20)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(2,823)
  • BIGM(丸山製作所)(2,082)
  • KITO(キトー)(494)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(322)
  • イマオコーポレーション(171)
  • 岩田製作所(168)
  • 廣杉計器(161)
  • TRUSCO(159)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(94)
  • MIYOSHI(小西製作所)(88)
  • 八幡ねじ(88)
  • 三興マテリアルサプライ(79)
  • 日産ネジ(69)
  • KHK(小原歯車工業)(68)
  • サンエス(63)
  • 三木プーリ(61)
  • omron(オムロン)(59)
  • ナベヤ(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコ

    M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥615税込¥677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-61材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1パック(4本)
    欠品中
    仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6-M16 タップダイスセット エスコ

    M6-M16 タップダイスセット

    エスコ
    ¥61,400税込¥67,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-3
  • M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M6 x16mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
  • M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-201形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
  • M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-346材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
  • M6 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-246材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコ

    M6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-602材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状ナベ
  • M6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-616頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • Φ17.5x16mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ17.5x16mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-3吸着力(N)26.5
  • M6 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-149材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本) エスコ

    M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコ

    M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AE-265材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M 6 六角ナット(ステンレス/黒色/16個) エスコ

    M 6 六角ナット(ステンレス/黒色/16個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(16個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-206
  • M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコ

    M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-616頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-616長さ(mm)16ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M6 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M6 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,810税込¥10,791
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949L-16
  • 16mmx6.0m 両面マジックバンド(灰) エスコ

    16mmx6.0m 両面マジックバンド(灰)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
    エスコ品番EA944M-8厚さ(mm)約4.3寸法(mm)16×6色灰
  • M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(12個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-616種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • M6 x49mm アルミ回転ハンドル エスコ

    M6 x49mm アルミ回転ハンドル

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-11材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)49寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ

    M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-23材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト エスコ

    M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-1材質(本体)S45C寸法A(mm)16寸法D(mm)9表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻寸法B(mm)7.4寸法C(mm)10材質(ボール)SUJ2寸法EM6
  • M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-112形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
  • M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,420税込¥9,262
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M6x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M6x30mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-630材質SUS330質量(g)7.4寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
  • M6x40mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M6x40mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-640材質SUS330質量(g)8寸法L(mm)40寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
  • M6x25mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M6x25mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-625材質SUS330質量(g)6.8寸法L(mm)25寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
  • M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
  • M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコ

    M 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(2本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949DN-616頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8