カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(1,801)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
  • 岩田製作所(99)
  • イマオコーポレーション(96)
  • 三木プーリ(70)
  • 八幡ねじ(60)
  • 日産ネジ(56)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(49)
  • オザック精工(41)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • アイビッグ(38)
  • TRUSCO(35)
  • コンドーテック(32)
  • MIYOSHI(小西製作所)(29)
  • ナカバヤシ(26)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • 椿本チエイン(19)
  • 三興マテリアルサプライ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 18mm」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本) エスコM6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)エスコ
725税込798
1パック(10本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-618ねじの呼びM6
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
285税込314
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-618ねじの呼びM6
M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(6本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM6仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-61寸法A(mm)18寸法E(mm)8.9寸法B(mm)59.5
M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコM6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-610関連資料仕様(0.14MB)
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本 エスコM6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本エスコ
435税込479
1パック(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-618ねじの呼びM6
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-63
M 6x 18mm エクステンションナット エスコM 6x 18mm エクステンションナットエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637GN-6長さ(mm)18
22x18mm スチール製 セットカラー エスコ22x18mm スチール製 セットカラーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38内径(Φmm)22幅(mm)18エスコ品番EA966C-26種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)22×38×18
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-68質量(kg)7.9全長(m)6破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
21mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(6巻) エスコ21mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(6巻)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
凹凸の激しい面へ
用途超粗面サイディングボード用エスコ品番EA943MJ-21テープ厚さ(mm)0.1
25x15mm スチール製 スリットカラー エスコ25x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CB-17種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
25x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ25x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CD-11種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-3寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-82寸法A(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状
M6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-1寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM6 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-601材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状ナベ
18x15mm スチール製 セットカラー エスコ18x15mm スチール製 セットカラーエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32内径(Φmm)18幅(mm)15エスコ品番EA966C-23種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)18×32×15
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-83寸法A(mm)50寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコM6 x18mm [焼入]カップリングナットエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振