カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(155)
- 六角ボルト(29)
- 六角穴付ボルト(23)
- 座金組込ねじ(1)
- 機構部品(55)
- 物流用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(22)
- 測定用品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 梱包用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(10)
- 作業工具(10)
- 電動工具(7)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- テープ(3)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(18)

トラス(3)

ボタン(1)

丸皿(1)

六角(17)

六角穴付き(18)

六角穴付き皿(2)

皿(11)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(48)
- SUS304(37)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(12)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(13)
- ナイロン(4)
- プラスチック(1)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(27)
- SCM435(4)
- SS400(1)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
- 4(1)
- 6(10)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(5)
- 14(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(37)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 60(1)
ねじの呼び
- M3(10)
- M4(14)
- M5(11)
- M6(98)
- M8(8)
- M10(3)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(2)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- Rc(PT) 1/8(1)
種別
全ねじ(23)
半ねじ(4)
取付穴形状

六角穴(20)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
表面処理
- 3価クロメート(4)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ユニクロ(8)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒クロメート(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・カラー・クロメート・クローム・ユニクロ・電気亜鉛メッキ・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(5)
- 1(47)
- 1.25(5)
- 1.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(14)
メートル並目
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(55)
- 大阪魂(3,106)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(41)
- Modes(54)
- FF-R(エフエフアール)(1)
- SMC(3,304)
- BIGM(丸山製作所)(2,025)
- サンエス(896)
- KITO(キトー)(690)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(677)
- RS PRO(532)
- Panasonic(パナソニック)(391)
- ホンダ(345)
- ダイヤトレンド(303)
- イマオコーポレーション(299)
- TRUSCO(263)
- KHK(小原歯車工業)(221)
- PISCO(ピスコ)(200)
- 岩田製作所(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m6 20」の検索結果
特価
![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥350税込¥3851袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥390税込¥4291袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:1.0色透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0入数20個有効ねじ長さB(mm)20
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥660税込¥7261パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)![M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654967-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-113形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-8A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール![M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498525-260527-02.jpg)
M6/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:63、H:43、d:15、D:19![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個4日以内出荷エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス




![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
![M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688824-180827-02.jpg)















![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)


![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)
![M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654967-210506-02.jpg)






![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)




![M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498525-260527-02.jpg)
![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)

![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)