カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(8)
    • 小ねじ(11)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 物流用品(10)
  • 電動工具(9)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 19(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 35(13)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 54(1)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(11)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
皿(5)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(24)
  • M8(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
種別
  • 種別全ねじ(8)
  • 種別半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(4)
  • 焼入焼戻黒染め(1)
  • 黒クロメート(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クローム・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 1(7)
  • 1.25(1)
0.7(36山)・1・1.25
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(2,101)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • Modes(38)
  • TRUSCO(97)
  • NTB(6)
  • 三星産業貿易(26)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • 日産ネジ(97)
  • BIGM(丸山製作所)(1,494)
  • SMC(477)
  • ホンダ(238)
  • オザック精工(187)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(169)
  • イマオコーポレーション(152)
  • 廣杉計器(152)
  • RS PRO(135)
  • ダイヤトレンド(129)
  • 岩田製作所(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 35」の検索結果

関連キーワード
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
  • M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本) エスコ

    M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-635長さ(mm)35ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-1材質S45C寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)14寸法FM6
  • # 35/ M6x 1.0 チェーンナット エスコ

    # 35/ M6x 1.0 チェーンナット

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    仕様適合チェーン:#35材質S45C四三酸化鉄被膜全長(mm)24.5
  • M6 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコ

    M6 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-635材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M6×35
  • M6 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコ

    M6 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-635長さ(mm)35ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコ

    M6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-635長さ(mm)35ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • 24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • Φ 35 x30mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 35 x30mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-6吸着力(N)147.5
  • 24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ

    35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    エスコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982CG-6材質(ベルト)ポリエステル
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-303材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • 35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    ¥9,650税込¥10,615
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
  • 35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    ¥5,950税込¥6,545
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125
  • M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-435材質ステンレス長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
  • 35x15mm スチール製 スリットカラー エスコ

    35x15mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-19種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
  • 35x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    35x15mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-13種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
  • [35個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [35個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    ¥52,800税込¥58,080
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
  • M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-835A
  • M3 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-335材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M3頭部形状丸皿頭
  • M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    17日以内出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10
  • #35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ

    #35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじタイプ適合#35エスコ品番EA967ED-35材質ステンレス(SUS304)全長(mm)45材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M6×27ねじサイズM6×27mm
  • M 6xP1.0  ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M 6xP1.0 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:30 B:12.1 C:15ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-17