カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 小ねじ(8)
    • 六角ボルト(6)
  • 機構部品(12)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 安全用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 35(13)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 54(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(17)
  • M8(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(1)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 1(5)
0.7(36山)・1
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ユニクロ(2)
  • 焼入焼戻黒染め(1)
  • 黒クロメート(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(2,083)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • 三星産業貿易(22)
  • オザック精工(187)
  • 廣杉計器(153)
  • SMC(129)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • 岩田製作所(97)
  • TRUSCO(84)
  • 三木プーリ(79)
  • 八幡ねじ(73)
  • RS PRO(67)
  • IKO(日本トムソン)(60)
  • イマオコーポレーション(58)
  • 日産ネジ(53)
  • KHK(小原歯車工業)(49)
  • SKF(日本エスケイエフ)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 35mm」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    615税込677
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
  • M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本) エスコ

    M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(8本)
    翌日出荷
    ねじ径M6長さ(mm)35頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-635
  • M6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコ

    M6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-635長さ(mm)35ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • M6 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコ

    M6 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(3本)
    翌日出荷
    ねじ径M6長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-635
  • M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    当日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-435ピッチ(mm)0.7
  • M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1パック(6本)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949LJ-1035A
  • M6 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコ

    M6 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-635長さ(mm)35ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-1寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)14寸法FM6
  • M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M6×35
  • Φ 35 x30mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 35 x30mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)147.5エスコ品番EA781EB-6
  • M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-835A
  • M3 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-335材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M3頭部形状丸皿頭
  • 24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • #35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ

    #35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじタイプ適合#35エスコ品番EA967ED-35材質ステンレス(SUS304)全長(mm)45材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M6×27ねじサイズM6×27mm
  • 24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • 441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ

    441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

    エスコ
    5,940税込6,534
    1台
    翌日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
    仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
  • M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    699税込769特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    730税込803
    1個
    17日以内出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • 35x15mm スチール製 スリットカラー エスコ

    35x15mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    外径(Φmm)60内径(Φmm)35幅(mm)15エスコ品番EA966CB-19種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
  • 35x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    35x15mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    外径(Φmm)60内径(Φmm)35幅(mm)15エスコ品番EA966CD-13種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
  • 35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125
  • 1000Kgx6m ラチェット荷締機 エスコ

    1000Kgx6m ラチェット荷締機

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA982CB-6材質(ベルト)ポリエステル
  • M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(35本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-303長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • 35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ

    35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    エスコ
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982CG-6材質(ベルト)ポリエステル
  • 35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    9,650税込10,615
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    640税込704特価
    1袋(8本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    240税込264
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 25mm ベース(ステンレス製) エスコ

    25mm ベース(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    755税込831
    1個
    当日出荷
    ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
  • 2.0m ガードバー(赤/白-6本) エスコ

    2.0m ガードバー(赤/白-6本)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    赤/白エスコ品番EA983FV-12材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
  • 1.5m ガードバー(赤/白-6本) エスコ

    1.5m ガードバー(赤/白-6本)

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    赤/白エスコ品番EA983FV-11材質ABS、ポリエチレン全長(mm)1700質量(g)290パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)1.5間隔(mm)【ゼブラ】150
  • 2.0m ガードバー(黄/黒-6本) エスコ

    2.0m ガードバー(黄/黒-6本)

    エスコ
    7,780税込8,558
    1個
    翌日出荷
    黄/黒エスコ品番EA983FV-2材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
  • 1.5m ガードバー(黄/黒-6本) エスコ

    1.5m ガードバー(黄/黒-6本)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    黄/黒エスコ品番EA983FV-1材質ABS、ポリエチレン全長(mm)1700質量(g)290パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)1.5間隔(mm)【ゼブラ】150
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
"m6 35mm" エスコ 【通販モノタロウ】