カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(149)
- メカニカル部品(86)
- 切削工具(70)
- 作業工具(67)
- 機構部品(44)
- 物流用品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 電動工具(13)
- 測定用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 建築金物(7)
- 制御機器(6)
- 安全用品(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(32)
- 大阪魂(1,524)
- RS PRO(480)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(346)
- SMC(304)
- SKF(日本エスケイエフ)(195)
- サンエス(185)
- TRUSCO(176)
- WURTH ELEKTRONIK(145)
- 岩田製作所(128)
- アイビッグ(122)
- 三木プーリ(121)
- イマオコーポレーション(114)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
- Festo(65)
- 日産ネジ(64)
- 三興マテリアルサプライ(64)
- New-Era(ニューエラー)(63)
- IDEC(和泉電気)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m6 5mm」の検索結果

M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
M6x 6mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA948BW-63材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
5.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥365税込¥4021個当日出荷エスコ品番EA573KD-5形状L型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
M6/15mm [軽量用]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷軽量機器の防振に適しています。エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振![M6 x25mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637362-170331-02.jpg)
M6 x25mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-13形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)25表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
M6x30mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-630材質SUS330質量(g)7.4寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x40mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-640材質SUS330質量(g)8寸法L(mm)40寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-608材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M6頭部形状皿頭![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M6x25mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-625材質SUS330質量(g)6.8寸法L(mm)25寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6![M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642497-170331-02.jpg)
M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948DV-1材質S45C寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)14寸法FM6![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)
M6/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6x25mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
...












![M6 25mm[XZN]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523877-180823-02.jpg)











![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
![M6 x25mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637362-170331-02.jpg)






![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)

![M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642497-170331-02.jpg)


![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)




![M6x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688833-180827-02.jpg)