カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 六角穴付ボルト(3)
- 六角ボルト(3)
- 小ねじ(6)
- 作業工具(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 測定用品(14)
- 物流用品(12)
- 電動工具(11)
- 清掃用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(1)
- 60(6)
種別
全ねじ(2)
半ねじ(1)
ねじの呼び
- M4(2)
- M6(16)
- M8(1)
頭部形状

なべ(2)

トラス(1)

六角(1)

六角穴付き(4)

皿(3)
材質
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(12)
- SUS316(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(3)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 1(3)
0.7(36山)・1
表面処理
- クローム(1)
- ユニクロ(3)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒クロメート(1)
クローム・ユニクロ・電気亜鉛メッキ・黒クロメート
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(37)
- 大阪魂(980)
- Modes(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(122)
- ホンダ(703)
- SMC(634)
- BIGM(丸山製作所)(423)
- KITO(キトー)(275)
- RS PRO(250)
- イマオコーポレーション(206)
- オザック精工(200)
- 千代田通商(180)
- omron(オムロン)(171)
- KHK(小原歯車工業)(161)
- ダイヤトレンド(155)
- 伊東電機(145)
- ミドリ安全(140)
- Panasonic(パナソニック)(139)
- TRUSCO(136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m6 60」の検索結果

M6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-352材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-252材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥370税込¥4071パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38ねじの呼びM6胴外径(Φmm)6
M6 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(10本)翌々日出荷エスコ品番EA949AL-155材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状鍋頭
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個欠品中エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥960税込¥1,0561個4日以内出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×60
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥18,600税込¥20,4601個欠品中エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス![M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522793-180823-02.jpg)
M6x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷エスコ品番EA611DG-6全長(mm)52サイズM6質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥490税込¥5391個3日以内出荷材質鉄内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
C 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-60種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C60シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)825型番C-60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1524最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
200kgx 6m 電気ホイスト
エスコ¥105,000税込¥115,5001個翌日出荷エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4
AC100V/1.40kW高圧洗浄機(60Hz)
エスコ¥135,900税込¥149,4901個翌日出荷付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m仕様縦置き・横置きができます。質量(kg)20.5サイズ312×351×904mm電源100V単相・60Hzモーター出力(kW)0.9
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-7材質ポリウレタン色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA125DD-6材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA125DC-6材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4C材質ウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
エスコ¥5,810税込¥6,3911巻翌日出荷材質難燃エラストマー色黒内径(Φmm)3.8全長(m)20外径×内径(Φmm)6×3.8最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)6使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-4D材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6x20mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-4C材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-4D材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個)
エスコ¥9,600税込¥10,5601個(2個)翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ43×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4



















![1/2"DRx M6 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579683-210430-02.jpg)
![M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522793-180823-02.jpg)