カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角ボルト(1)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 60(4)
ねじの呼び
  • M6(9)
  • M8(2)
  • M16(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(6)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (1)
種別
  • 種別半ねじ(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(1)
電気亜鉛メッキ
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(936)
  • ハリケーン(1)
  • Modes(18)
  • TRUSCO(44)
  • オザック精工(200)
  • KHK(小原歯車工業)(83)
  • 岩田製作所(59)
  • 八幡ねじ(39)
  • イマオコーポレーション(33)
  • omron(オムロン)(29)
  • ノーブランド(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • Hirschmann Test & Measurement(27)
  • サン電子(26)
  • 十川ゴム(24)
  • THK(21)
  • OHSATO(大里)(21)
  • ナベヤ(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 60mm」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1本ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
25mm ベース(ステンレス製) エスコ25mm ベース(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
755税込831
1個
当日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
1,080税込1,188特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
M6 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
970税込1,067
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-252長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状皿頭
25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型)エスコ
2,780税込3,058
1個
当日出荷
エスコ品番EA982CE-6材質(ベルト)ポリエステル
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
M6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
1,140税込1,254
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-352長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状トラス頭
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
5.0x160mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ5.0x160mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573AM-5先端形状ボールポイント
M20x 60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコM20x 60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-2060
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-62
5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573AN-5先端形状ボールポイント
M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
370税込407
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
535税込589
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BC-62
35x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ35x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)60内径(Φmm)35幅(mm)15エスコ品番EA966CD-13種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573AW-5先端形状六角
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
13,300税込14,630
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-62
35x15mm スチール製 スリットカラー エスコ35x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)60内径(Φmm)35幅(mm)15エスコ品番EA966CB-19種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
160mm 6本組精密ヤスリ[平、半丸、丸] エスコ160mm 6本組精密ヤスリ[平、半丸、丸]エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VL-6
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM6x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM6先端形状XZNエスコ品番EA611DG-6全長(mm)52質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
M6 x 60mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-155材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状鍋頭