カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 測定用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • 大阪魂(831)
  • MAZDA(マツダ)(274)
  • SMC(251)
  • RS PRO(192)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(175)
  • 伊東電機(125)
  • 十川ゴム(124)
  • TRUSCO(96)
  • ホンダ(93)
  • omron(オムロン)(90)
  • 三木プーリ(82)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
  • KTM(67)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • オザック精工(62)
  • KHK(小原歯車工業)(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 70」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-262材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
815税込897
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-262
6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XX-602A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)2適合範囲(mm)6~8
6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XX-605A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)5適合範囲(mm)6~8
60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止) エスコ60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止)エスコ
8,440税込9,284
1個
当日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)質量(g)約340テープ長さ(m)6型番BRS-606Dメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-68
M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製) エスコM6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA949HH-6関連資料その他資料(0.31MB)
M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷
片側がM6の右ねじで、もう片側がM6の左ねじです。
エスコ品番EA638SH-6ねじ径M6
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ エスコカーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズエスコ
2,950税込3,245
1セット
4日以内出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レールアズワン品番65-9333-19
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
6-8mmx20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ6-8mmx20m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
8,500税込9,350
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XX-620A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)20適合範囲(mm)6~8
6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
4,670税込5,137
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XX-610A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)10適合範囲(mm)6~8
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋(6本)
翌日出荷
入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
M6 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,080税込1,188
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-253長さ(mm)70ねじ径M6頭部形状皿頭
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(16本)
翌々日出荷
入数:16本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM6×12ピッチ1強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(12本)
翌々日出荷
入数:12本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM6×25ピッチ1強度区分A2-70
M6 x 70mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-156長さ(mm)70ねじ径M6頭部形状鍋頭
40角用アルミ旗丁番(右用) エスコ40角用アルミ旗丁番(右用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
181kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ181kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
ステンレスバックル
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
レーザー距離計 EA757ZAシリーズ エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサーアズワン品番65-9276-61
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコM8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9299-63
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(54本)
翌日出荷
入数:54本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(7本)
翌々日出荷
入数:7本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM6×6ピッチ1強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(14本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:14本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ1強度区分A2-70
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(10本)
翌々日出荷
入数:10本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM6×30ピッチ1強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70