カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(673)
  • OSG(オーエスジー)(142)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • TRUSCO(61)
  • KHK(小原歯車工業)(51)
  • 三木プーリ(50)
  • omron(オムロン)(41)
  • サンエス(39)
  • ダイヤトレンド(33)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 東芝ライテック(26)
  • ナベヤ(26)
  • サン電子(26)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • KTC(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 75」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
M6  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
745税込820
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6Bアズワン品番64-7939-21
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-6B関連資料使用方法説明(0.51MB)
M 6x0.75(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM 6x0.75(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-206形状ストレート
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
1,080税込1,188特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
M6x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコM6x 75mm パイプナット(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA949HK-2長さ(mm)75
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
50mmx6m/750kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx6m/750kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)50エスコ品番EA940AR-35特性インピーダンス(Ω)75
C 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1905エスコ品番EA967CR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C75シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1250型番C-75寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
50mmx6.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx6.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
5.40tonx6.0m リカバリーストラップ エスコ5.40tonx6.0m リカバリーストラップエスコ
5,790税込6,369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BU-1B材質ナイロン寸法(幅Wmm×長さLm)75×6最大引張強度(kg)5400
50mmx6.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx6.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
6.0mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ6.0mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)エスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)20エスコ品番EA940AR-32特性インピーダンス(Ω)75
6.0mmx50m バンド(EA475SC用) エスコ6.0mmx50m バンド(EA475SC用)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-1
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-6B関連資料使用方法説明(0.51MB)
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52