カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角ボルト(1)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 小ねじ(5)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 80(3)
ねじの呼び
  • M2.3(2)
  • M6(6)
  • M8(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 燐青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
種別
  • 種別半ねじ(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(580)
  • TRUSCO(26)
  • ボサード(1)
  • omron(オムロン)(44)
  • プロトティップ(41)
  • 三木プーリ(36)
  • ワルター(36)
  • KHK(小原歯車工業)(33)
  • オザック精工(29)
  • イマオコーポレーション(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • ノーブランド(22)
  • 八幡ねじ(22)
  • タカノ(17)
  • コンドーテック(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
  • 京セラ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 80mm」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ5.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
600税込660
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573TC-5先端形状六角
3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ3.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
585税込644
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573TC-3先端形状六角
3.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ3.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチエスコ
690税込759
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573TD-3先端形状ボールポイント
4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ4.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
585税込644
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573TC-4先端形状六角
M2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
860税込946
1パック(80本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-232材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
8日以内出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573TD-4先端形状ボールポイント
5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573TD-5先端形状ボールポイント
M6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
2,020税込2,222
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-354長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状トラス頭
M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚) エスコM 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-216厚さ(mm)1
パイプ用ベース(ステンレス製) エスコパイプ用ベース(ステンレス製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
M6 x 80mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-157長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-22寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8
Φ80x10mm/M6 接極子プレート エスコΦ80x10mm/M6 接極子プレートエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-26
4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Hexagon]キーレンチエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573-4先端形状六角
2.0-6.0mm6本組 [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ2.0-6.0mm6本組 [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
9,780税込10,758
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LYセット内容サイズ×軸長:2.0×80mm、2.5×90mm、3.0×100mm、4.0×120mm、5.0×140mm、6.0×160mm(ボールポイント付)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)圧力レンジ(Pa)0~100耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LF-4先端形状ボールポイント
M6・7・8・10/680mm ボルトカッター エスコM6・7・8・10/680mm ボルトカッターエスコ
80,700税込88,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545AG
4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CD-4先端形状ボールポイント
4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LK-4先端形状六角
M20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコM20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)エスコ
3,380税込3,718
1本
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-2080
M2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-232
500x500mm/1.80m/6段  作業台 エスコ500x500mm/1.80m/6段 作業台エスコ
112,400税込123,640
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XC-180材質アルミ合金段数6天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573AV-4先端形状六角
M6 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,430税込1,573
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-254長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状皿頭