カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 物流用品(17)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(11)
  • 安全用品(8)
  • 測定用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,209)
  • 大阪魂(968)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • RS PRO(103)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
  • ニッセイ(90)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • KITO(キトー)(44)
  • 三菱ふそう(42)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(39)
  • TRUSCO(36)
  • OHSATO(大里)(34)
  • 富士変速機(32)
  • アズワン(26)
  • 潤工社(24)
  • シグマ光機(22)
  • サンワダイレクト(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6-50」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-66材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-117形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
790税込869
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ種別半ネジ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
M6x 50mm パイプナット(ステンレス製) エスコM6x 50mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA949HK-1長さ(mm)50
M 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質スチールエスコ品番EA949LF-650
M6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
340税込374
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-61
M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質ステンレスエスコ品番EA949HF-650
M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
420税込462
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
M6 x50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM6 x50 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-650ねじの呼びM8
M6 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM6 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-650
3/8"sqxT50/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT50/100mm [Hexlobe]ビットソケットエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-650先端形状Hexlobe
M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-23寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10
M6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-650長さ(mm)50ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
黄黒材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-52質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
M6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコM6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
6日以内出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-650
M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-650
6.0mmx50m プラスチックチェーン(白) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-50質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
M6 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
705税込776
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-351長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 50mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
640税込704
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-251材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 50mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
660税込726
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-154材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状鍋頭
6.0mmx50m エラストマーチェーン エスコ6.0mmx50m エラストマーチェーンエスコ
24,900税込27,390
1巻
翌日出荷
材質エラストマー黄/黒(トラ)全長(m)50線径(Φmm)6
6.0mmx50m エラストマーチェーン エスコ6.0mmx50m エラストマーチェーンエスコ
24,900税込27,390
1巻
翌日出荷
材質エラストマー全長(m)50線径(Φmm)6
M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
310税込341
1袋(6個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-650ねじの呼びM6
Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) エスコΦ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)エスコ
16,100税込17,710
1個
当日出荷
汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
シルバー材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-56質量(kg)4線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
6mmx50m ベルト(黒) エスコ6mmx50m ベルト(黒)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-11
M 6x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
825税込908
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×50
6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(3件のレビュー)
23,900税込26,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-56質量(g)8寸法ワイヤー7×7
6.0mmx50m バンド(EA475SC用) エスコ6.0mmx50m バンド(EA475SC用)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-1
6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
蛍光黄色材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-49質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ エスコ6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープエスコ
35,300税込38,830
1巻
翌日出荷
仕様ワイヤー構成:7×37質量(kg)7.45ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
6.0mmx50m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン/耐候型(黄)エスコ
13,400税込14,740
1本
翌日出荷
仕様ケース入材質ポリエチレン全長(m)50線径(Φmm)6
50mmx6.0m リカバリーストラップ エスコ50mmx6.0m リカバリーストラップエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA982BU-1寸法(幅Wmm×長さLm)50×6最大引張強度(kg)3150
Φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
15,700税込17,270
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×50m
6.0mmx50m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)エスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
仕様ケース入材質ポリエチレン黄/黒(トラ)全長(m)50線径(Φmm)6
6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)50エスコ品番EA940AR-35特性インピーダンス(Ω)75
50kgf/M6x1.0 マグネット台 エスコ50kgf/M6x1.0 マグネット台エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg
50mmx6.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx6.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)1.6全長(m)6揚量(t)1.6