カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(159)
  • 大阪魂(63)
  • フエニックス・コンタクト(36)
  • SMC(22)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • CKD(14)
  • AMPHENOL(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • RS PRO(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • ニューストロング販売(4)
  • ノーリツ(4)
  • 岡崎精工(3)
  • 弘進ゴム(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×23」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 6/34x23mm 四角ナット(10個) エスコ

    M 6/34x23mm 四角ナット(10個)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GS-6
  • 1.2x21.2mm/M6 スナップピン(ステンレス製/23本) エスコ

    1.2x21.2mm/M6 スナップピン(ステンレス製/23本)

    エスコ
    750税込825
    1パック(23本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-6
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 緊急防災工具 (液化石油ガス用) エスコ

    緊急防災工具 (液化石油ガス用)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1組
    翌日出荷
    液化石油ガス用。 高圧ガス保安法にもとづき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。
    セット内容赤旗、メガホン、懐中電灯、ナップザック、革手袋、漏洩検知剤、ナイロンロープ:15m×2本、車輪止め(2個)、容器弁グランドスパナ: 21×23mm、容器弁用開閉スパナ: 6×10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:約370×190(底のマチ部)×450、袋(収納時):約200×200×380総質量(kg)4.1
  • [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ

    [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ

    エスコ
    7,410税込8,151
    1缶
    翌日出荷
    サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
    危険物の類別非危険物
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
  • M6x30mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x30mm 雄ねじノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
  • M6x10mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x10mm 雄ねじノブ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×10、D:32、H:23、D:19
  • LANケーブル EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル EA764BBシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
    仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    56,300税込61,930
    1本
    翌日出荷
    。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    6,870税込7,557
    1本
    翌日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    翌日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):2●直径:6.4mm●カラー:ブラック●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●周波数特性:250MHz●ケーブル芯数:8芯(4P)●対応機器:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
  • ベアリングエキストラクターセット エスコ

    ベアリングエキストラクターセット

    エスコ
    253,800税込279,180
    1個
    翌日出荷
    ケース入。
    用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    56,300税込61,930
    1本
    7日以内出荷
    自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A