カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 測定用品(10)
- 物流用品(4)
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(484)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- SMC(138)
- SKF(日本エスケイエフ)(92)
- ニッセイ(90)
- 潤工社(53)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 富士変速機(32)
- RS PRO(31)
- ATEN(28)
- サン電子(26)
- Hirschmann Test & Measurement(26)
- 三菱ふそう(22)
- ニッサン(21)
- KEMET(20)
- ケナメタル(17)
- 象印チェンブロック(17)
- HIOKI(日置電機)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m6×60」の検索結果

M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥370税込¥4071パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38ねじの呼びM6胴外径(Φmm)6
M6 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-252材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-352材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状トラス頭
M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥960税込¥1,0561個4日以内出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×60
M6 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(10本)9日以内出荷エスコ品番EA949AL-155材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状鍋頭![六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684003-170912-02.jpg)
六角穴付ボルトセット[ユニクロ]
エスコ¥7,300税込¥8,0301個当日出荷エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥7,570税込¥8,3271個当日出荷エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥18,600税込¥20,4601個当日出荷エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥4,670税込¥5,1371個当日出荷エスコ品番EA949AF-6セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)表面処理クローム
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌々日出荷セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
六角支柱
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
デジタルマルチテスター
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥50,600税込¥55,6601台翌日出荷仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥78,200税込¥86,0201台翌日出荷漏電トラブル対応・絶縁管理に。仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
ミニクランプメーター(デジタル)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
デジタルマルチメーター Bluetooth搭載
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付![1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576147-210430-02.jpg)
1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット
エスコ¥40,200税込¥44,2201セット翌日出荷寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷。曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。規格CAT6
200kgx 6m 電気ホイスト
エスコ¥105,000税込¥115,5001個翌日出荷エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-10P●テープサイズ:全長/10m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):170×230×120mm●重量:1.25kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:20cmアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。














![六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684003-170912-02.jpg)






















![1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576147-210430-02.jpg)