カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(482)
  • BIGM(丸山製作所)(160)
  • SMC(138)
  • SKF(日本エスケイエフ)(93)
  • ニッセイ(90)
  • 潤工社(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • 富士変速機(32)
  • RS PRO(31)
  • Hirschmann Test & Measurement(30)
  • ATEN(27)
  • サン電子(26)
  • 三菱ふそう(22)
  • ニッサン(21)
  • KEMET(19)
  • ケナメタル(17)
  • 象印チェンブロック(17)
  • HIOKI(日置電機)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×60」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38ねじの呼びM6胴外径(Φmm)6
  • M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-62材質ステンレスねじの呼びM6
  • M 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコ

    M 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M6
  • M 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコ

    M 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本)

    エスコ
    ¥4,630税込¥5,093
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BP-62
  • M6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-352材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状トラス頭
  • M6 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-252材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコ

    M 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BS-62材質ステンレスねじの呼びM6
  • M6 x 60mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA949AL-155材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    4日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×60
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ

    六角穴付ボルトセット[ユニクロ]

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,570税込¥8,327
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
  • M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-6セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)表面処理クローム
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • 雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ

    雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1パック(2本)
    翌日出荷
    芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
  • ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

    エスコ
    ¥1,410~税込¥1,551~
    1本
    翌日出荷
    鍛造製
    材質ステンレス
  • ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ エスコ

    ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ

    エスコ
    ¥9,750税込¥10,725
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
  • [EA759GA-80C用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-80C用] カメラケース

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
  • 雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス) エスコ

    雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1パック(2本)
    翌日出荷
    芯棒打ち込み式 Tタイプ(ナベ頭)
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    ¥50,600税込¥55,660
    1台
    翌日出荷
    仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    ¥78,200税込¥86,020
    1台
    翌日出荷
    漏電トラブル対応・絶縁管理に。
    仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
  • ミニクランプメーター(デジタル) エスコ

    ミニクランプメーター(デジタル)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
  • デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコ

    デジタルマルチメーター Bluetooth搭載

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能
  • LANケーブル EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品(2024年1月時点)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
  • 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    ¥40,200税込¥44,220
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    翌日出荷
    。曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    規格CAT6
  • 200kgx 6m 電気ホイスト エスコ

    200kgx 6m 電気ホイスト

    エスコ
    ¥105,000税込¥115,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
  • 測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ

    測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-10P●テープサイズ:全長/10m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):170×230×120mm●重量:1.25kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:20cmアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
  • 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ

    耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1本
    翌日出荷
    。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
m6×55特集