カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(146)
  • RS PRO(42)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • SMC(29)
  • 三菱ふそう(21)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
  • 岡崎精工(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • シロクマ(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • ニッサン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • CKD(5)
  • エッシェンバッハ(5)
  • FTDI Chip(5)
  • KTC(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×85」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛ダイカスト)エスコ品番EA948BM-121寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個) エスコ

    Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ43×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
  • M3  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本) エスコ

    M3 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(85本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-302材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
  • M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコ

    M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,720税込9,592
    1丁
    当日出荷
    小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1ケース(20個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ エスコ

    掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1枚
    翌日出荷
    寝汗を吸ってくれる吸湿と、吸い取った湿気を外に出す放湿機能でオールシーズン使える掛けふとんです。一年中さらっと快適にお使いいただけます。体に優しくフィットする立体キルト加工により冷気をブロックし暖かさを逃しません。6ヶ所のループ付きでカバーもずれにくい。自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 ※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。保管に便利な収納袋(35(W)×39(D)×39(H)cm)付きです。
    仕様●サイズ:シングル 150×210cm●重量:2.4kg●中綿重量:1.6kg●目付け(約):100g/m2●カバー取付けひも:6か所●材質:側生地/ポリエステル85%、コットン15%、詰めもの/ポリエステル70%、レーヨン30%●吸放湿機能を持つ中綿が布団の中の湿気を吸収・放湿●天日干しだけでは落としきれない汚れもすっきり洗浄
  • [EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ

    [EA864CD-641用] 増設用カメラ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ