カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(65)
- 機構部品(7)
- 物流用品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(156)
- KITO(キトー)(201)
- OHSATO(大里)(17)
- omron(オムロン)(10)
- RS PRO(73)
- SMC(84)
- TRUSCO(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
- アイビッグ(28)
- コンドーテック(9)
- パナソニックコネクト(14)
- マーテック(11)
- 八幡ねじ(13)
- 大綱(14)
- 大阪魂(32)
- 池田金属工業(10)
- 由良産商(26)
- 鶴見製作所(71)
- ブランドをもっと見る
「m6x12」の検索結果

M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥285税込¥3141袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×12mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥440税込¥4841パック(16本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥595税込¥6551パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×12頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6![M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654949-210506-02.jpg)
M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×12![M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681036-180827-02.jpg)
M6x12mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6![M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680765-180827-02.jpg)
M6x12mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)11日以内出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×12表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥375税込¥4131袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-602材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本)
エスコ¥290税込¥3191パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥680税込¥7481セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM6×12![M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798239-260420-02.jpg)
M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥615税込¥6771袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×12
M6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
エスコ¥250税込¥2751パック(12本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-345材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-62厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12![M 6x 12mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)
M 6x 12mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949DN-612頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(2件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷エスコ品番EA949ZB-6厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12
M6-1.0x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M6-1.0適合ドリル径(mm)6.3入数100個![M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636477-170331-02.jpg)
M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA948DD-83材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM12








![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)



![M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654949-210506-02.jpg)


![M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681036-180827-02.jpg)
![M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680765-180827-02.jpg)





![M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519717-180221-02.jpg)







![M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798239-260420-02.jpg)



![M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504204-180130-02.jpg)



![M 6x 12mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)




![M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636477-170331-02.jpg)