カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(53)
- 機構部品(17)
- 物流用品(7)
- 電気材料(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(146)
- KITO(キトー)(37)
- OHSATO(大里)(56)
- POSH Faith(9)
- TDK(7)
- TRUSCO(19)
- WPH(70)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- YFS(8)
- アイビッグ(27)
- コガネイ(29)
- ツツミ工業(24)
- 丸エム製作所(8)
- 八幡ねじ(10)
- 千代田通商(29)
- 大阪魂(45)
- 池田金属工業(11)
- 由良産商(25)
- ブランドをもっと見る
「m6x20」の検索結果

M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥350税込¥3851袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥660税込¥7261パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-113形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-8A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個4日以内出荷エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/13本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,210税込¥1,3311パック(13本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-604材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA948CD-113形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
M6 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-347材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状トラス頭
M 6 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥1,160税込¥1,2761パック(20本)翌日出荷エスコ品番EA945AP-115材質ポリカーボネート長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状鍋頭




![M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688824-180827-02.jpg)









![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)

![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)


![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)





![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)



![M6 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)
![M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519778-180221-02.jpg)









![M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504283-170718-02.jpg)