カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 機構部品(3)
- 溶接用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(35)
- OHSATO(大里)(35)
- KITO(キトー)(33)
- 大阪魂(27)
- 由良産商(10)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- コンドーテック(6)
- 千代田通商(5)
- POSH Faith(5)
- 池田金属工業(5)
- TRUSCO(4)
- CF POSH(4)
- イスカル(3)
- 三星産業貿易(3)
- 八幡ねじ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- StarTech.com(3)
- イシハシ精工(2)
- ブランドをもっと見る
「m6x50」の検索結果
特価
![M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131798-251119-02.jpg)
M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥790税込¥8691パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ネジ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-117形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌々日出荷エスコ品番EA948CB-117形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6![M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631148-170331-02.jpg)
M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948CE-23材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10ねじサイズM6
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
M6 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥705税込¥7761パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-351材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状トラス頭
50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)6
6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管
エスコ¥60,800税込¥66,8801個翌日出荷エスコ品番EA436BB-13厚さ(mm)1全長(mm)50長さ(m)50肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NB-350材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状皿頭
16x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:16mm 線径:0.15mm




![M6x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688867-180827-02.jpg)
![M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131798-251119-02.jpg)





![M6 x50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671766-240718-02.jpg)



![M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631148-170331-02.jpg)



![M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504378-180221-02.jpg)