カテゴリ
- 切削工具(3)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- OSG(オーエスジー)(26)
- SKC(13)
- TDT(田野井)(9)
- アイゼン(8)
- Igus(イグス)(6)
- ウシオ(UHT)(5)
- シグマ光機(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Axel(4)
- WATERS(4)
- 測範社(JPG)(4)
- イシハシ精工(3)
- 第一測範(3)
- TRUSCO(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- JTC(3)
- ブランドをもっと見る
「m7×0.75」の検索結果

ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥2,160税込¥2,3761本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥2,450税込¥2,6951本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)
エスコ¥29,500税込¥32,4501台翌日出荷付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)