カテゴリ
- 機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(175)
- KHK(小原歯車工業)(28)
- テンパール工業(17)
- 三木プーリ(13)
- オザック精工(11)
- 八幡ねじ(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- ホンダ(10)
- タカノ(10)
- SMC(9)
- KANA(片山チエン)(9)
- TRUSCO(9)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- Optibelt(9)
- ノーブランド(8)
- 東洋国際(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
「m8 130mm」の検索結果
特価

M8-M24 シールワッシャーセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301セット当日出荷材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
48.6mm パイプジョイント X継ぎ
エスコ¥2,810税込¥3,0911個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)
エスコ¥6,850税込¥7,5351台翌日出荷仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm材質ポリカーボネート寸法(mm)106×181×156(H)質量(g)440電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5光源昼光色/電球色センサー感知方式赤外線受動式点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モードソーラーパネル質量(g)230設置場所屋内/屋外防水性IP44(飛沫に対する保護)点灯時間約5秒~5分(設定可能)エコロジー商品省エネ
AC100V/40A 交流アーク溶接機
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)





![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)