カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(1,525)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
  • イマオコーポレーション(129)
  • 三興マテリアルサプライ(86)
  • 日産ネジ(75)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(72)
  • ナベヤ(60)
  • MIYOSHI(小西製作所)(59)
  • TRUSCO(47)
  • 岩田製作所(45)
  • コンドーテック(45)
  • 八幡ねじ(38)
  • KHK(小原歯車工業)(32)
  • CKD(32)
  • マキタ(26)
  • オザック精工(21)
  • ギガ・セレクション(21)
  • ハイロック(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 14mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
M8 シールワッシャー (10個) エスコM8 シールワッシャー (10個)エスコ(3件のレビュー)
655税込721
1セット(10個)
当日出荷
外径(Φmm)14材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-8厚さ(mm)1ボルトM8
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
M8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル エスコM8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドルエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8×14mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-52寸法A(mm)22寸法D(mm)22.5寸法B(mm)77
4.0x144mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x144mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA683AB-4先端形状ボールポイント
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(10本)
翌日出荷から12日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
40mm キャスター(ツインホイール) エスコ40mm キャスター(ツインホイール)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TF-240材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン質量(g)114車輪幅(mm)(W×W')41.5/8ねじ径M8ストッパーなし軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)40平径P(mm)14
M8 アンカー付 ラウンドアイ エスコM8 アンカー付 ラウンドアイエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ45x18mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CB-21種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
M8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-22寸法A(mm)55寸法D(mm)14寸法B(mm)33
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14取扱説明書(3.19MB)最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
M8 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/7本 エスコM8 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/7本エスコ
435税込479
1パック(7本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-814ねじの呼びM8
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
M8 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM8 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)14表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-814頭部形状六角穴付き
50mm キャスター(ツインホイール) エスコ50mm キャスター(ツインホイール)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50平径P(mm)14
45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ45x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CD-15種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
40mm キャスター(ツインホイール) エスコ40mm キャスター(ツインホイール)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-11材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)63車輪幅(mm)41.5寸法e(mm)5ストッパー無し全高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径(mm)14車輪径D(Φmm)40ねじサイズM8×P1.25mm
アセチレンバーナーキット エスコアセチレンバーナーキットエスコ
66,900税込73,590
1個
翌日出荷
酸素なしで高温が得られます。
M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-1材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)アルミ合金
M8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコM8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-22材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)26取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
4.0x144mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x144mm [Hexagon]キーレンチエスコ
135税込149
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA683A-4先端形状六角
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコM 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)エスコ
310税込341
1袋(8個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-812ねじの呼びM8