カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • 大阪魂(1,027)
  • omron(オムロン)(70)
  • SHIMANO(シマノ)(53)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • TRUSCO(43)
  • 三興マテリアルサプライ(40)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(39)
  • OSG(オーエスジー)(37)
  • イマオコーポレーション(34)
  • KTC(33)
  • CKD(26)
  • ウエルドテック社(26)
  • ダイヤトレンド(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • FIT-ONE(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 三菱電機(21)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 150」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,460税込7,106
1個
欠品中
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) エスコスプリングワッシャー(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1袋(150個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理クロメート
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,590税込8,349
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)頭部形状皿頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,460税込1,606
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-85種別全ねじ
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)エスコ
640税込704
1パック(50本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-32
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
5,370税込5,907
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルターエスコ
120,000税込132,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-8
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
4,240税込4,664
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CP-4先端形状ボールポイント
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)エスコ
5,040税込5,544
1本
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
5,520税込6,072
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
7,800税込8,580
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CH-4先端形状六角
4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LA-4先端形状ボールポイント
4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Hexagon]キーレンチエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LB-4先端形状六角
M8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコM8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-21質量(g)20ねじサイズM8×15mm
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
7,620税込8,382
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LL-4先端形状ボールポイント
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振
150mm/M8 ステンレス玉 エスコ150mm/M8 ステンレス玉エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-53B
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
M8x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-15
M8/150mm ポリ玉 エスコM8/150mm ポリ玉エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AC-8A材質ポリエチレンねじ径M8球径(Φmm)150最高使用温度(℃)50