カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(43)
    • 六角ボルト(11)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 小ねじ(12)
    • フランジボルト(1)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(22)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(3)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(8)
  • M4(9)
  • M5(6)
  • M6(4)
  • M8(46)
  • M10(1)
  • M14(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(22)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(4)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(16)
  • SUSXM7(7)
  • チタン(6)
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(11)
  • 1.5(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(7)
全ねじ
表面処理
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(2,217)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • TRUSCO(114)
  • ハリケーン(2)
  • SMC(541)
  • RS PRO(235)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(200)
  • イマオコーポレーション(162)
  • 三ツ星ベルト(138)
  • 椿本チエイン(128)
  • 三木プーリ(82)
  • 岩田製作所(79)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(78)
  • 日産ネジ(75)
  • MIYOSHI(小西製作所)(64)
  • ナベヤ(59)
  • 八幡ねじ(54)
  • NB(日本ベアリング)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 15mm」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×15
M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコM8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本エスコ
1,010税込1,111
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-815長さ(mm)15ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M8x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×15
M8x15mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x15mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×15mm
M8 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM8 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)15表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-815頭部形状六角穴付き
M8x15mm アイボルト(鍛造) エスコM8x15mm アイボルト(鍛造)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-121形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-121形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x15mm ねじステム(40mm用/4個) エスコM8x15mm ねじステム(40mm用/4個)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-6質量(g)15ねじサイズM8×15mm
M8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコM8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-21質量(g)20ねじサイズM8×15mm
M8x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,120税込1,232
1本
12日以内出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×15
M8 x 15mm アイボルト(ステンレス製) エスコM8 x 15mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-61材質ステンレスねじ径(mm)M8
M3x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
420税込462
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-315A
M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-121形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M 8x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-815
M 8x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 8x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-815
M8 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本) エスコM8 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MK-815Aねじの呼びM8
M8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
705税込776
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×15
M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-1材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)アルミ合金
M 8 x 15mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコM 8 x 15mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-51材質スチールねじ径M8ねじ径(mm)M8表面処理三価クロムメッキ
M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(2件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)8.4外径(Φmm)15厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-81
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
15mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ15mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(3件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-615
M5x15mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM5x15mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×15mm
8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製) エスコ8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気
M8 雌ねじノブ(貫通) エスコM8 雌ねじノブ(貫通)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
M4x15mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x15mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×15mm
M8 雌ねじノブ(貫通) エスコM8 雌ねじノブ(貫通)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×15、D:31、H:18、d:24、d1:13
M5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(4件のレビュー)
240税込264
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-515
25x15mm スチール製 セットカラー エスコ25x15mm スチール製 セットカラーエスコ
475税込523
1個
欠品中
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966C-27種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)25×38×15
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×15、D:48、H:24、d:13.5
M5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-515材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状皿頭
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
M8x1.25mm オイルカップ エスコM8x1.25mm オイルカップエスコ
275税込303
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
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
"m8 15mm" エスコ 【通販モノタロウ】