カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • 機構部品(47)
  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(16)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 電動工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(2,758)
  • BIGM(丸山製作所)(1,368)
  • SMC(744)
  • KITO(キトー)(533)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(409)
  • RS PRO(346)
  • イマオコーポレーション(318)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • 岩田製作所(132)
  • TRUSCO(124)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(116)
  • MIYOSHI(小西製作所)(87)
  • 日産ネジ(86)
  • ホンダ(75)
  • ケルヒャー(73)
  • 三興マテリアルサプライ(73)
  • ナベヤ(66)
  • 三木プーリ(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 16」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(12本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
  • M8 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M8 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-816頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M8x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×16、D:50、H:33、D:25
  • M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-138A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)26種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    310税込341
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×16
  • M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-110材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/16枚) エスコ

    M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/16枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-1208
  • M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒) エスコ

    M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    115税込127
    1セット(20枚)
    当日出荷
    内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-8
  • M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    310税込341
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM8×16
  • 雌ねじアンカー用打込棒(M8・W5/16"用) エスコ

    雌ねじアンカー用打込棒(M8・W5/16"用)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BL-25
  • M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚) エスコ

    M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LX-1308
  • M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコ

    M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
  • M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    530税込583
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×16
  • M8 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコ

    M8 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(7本)
    翌日出荷
    ねじ径M8長さ(mm)16表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-816頭部形状六角穴付き
  • M 8 [高強度・高張力]六角ナット(16個) エスコ

    M 8 [高強度・高張力]六角ナット(16個)

    エスコ(1件のレビュー)
    310税込341
    1袋(16個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JE-8
  • M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    615税込677
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×16
  • M8-1.0x16mm  リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコ

    M8-1.0x16mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VE-8L
  • M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ

    M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本

    エスコ
    705税込776
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×16
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-8L
  • M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)16ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
  • M8-M24 シールワッシャーセット エスコ

    M8-M24 シールワッシャーセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1セット
    当日出荷
    材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • M8/8.4x16.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M8/8.4x16.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-82
  • M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-81
  • M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコ

    M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×18、D:55、H:28、d:16
  • 0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ

    0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
  • M 8x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(8個)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-816ねじの呼びM8
  • Φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース エスコ

    Φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×16
  • M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコ

    M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×13、D:55、H:28、d:16、d1:8.4
  • M 8x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13
  • M8 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M8 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-54材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール
  • M8 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)47~73
  • M8 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)47~73
  • M8 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)15~30
  • M8 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M8 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-74材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M8 x12mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
  • M 8x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M 8x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-816ねじの呼びM8
  • M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    ねじM8×1.25仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-112材質S45C寸法A(mm)63表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9