カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(567)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • SMC(49)
  • KITO(キトー)(49)
  • HARWIN(39)
  • パナソニックコネクト(39)
  • TRUSCO(38)
  • RS PRO(36)
  • KHK(小原歯車工業)(30)
  • IKO(日本トムソン)(29)
  • ブロードウォッチ(28)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • イマオコーポレーション(24)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • 椿本チエイン(22)
  • ウエルドテック社(22)
  • ホンダ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 180」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • 6.0x180mm [Hexagon]ビット エスコ

    6.0x180mm [Hexagon]ビット

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)6全長(mm)180質量(g)65適合ねじM8先端形状六角両頭機能片頭
  • 13.0x180mm [Nat]ビット エスコ

    13.0x180mm [Nat]ビット

    エスコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)13質量(g)112適合ねじM8
  • M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
  • M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコ

    Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
  • 4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TC-4形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振
  • -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ

    -33/+180℃放射温度計(防水型)

    エスコ
    ¥3,710税込¥4,081
    1個
    翌日出荷
    コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
    仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
  • 5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TC-5形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x20mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコ

    AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
    仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
  • 6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TC-6形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    翌日出荷
    取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
  • 6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TD-6形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TD-5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ

    6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AM-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ

    6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AW-6先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥690税込¥759
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA573TD-4形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AN-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック エスコ

    AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥183,100税込¥201,410
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)10電源単相100Vモーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコ

    T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-2負荷方向右
  • 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥31,900税込¥35,090
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥49,800税込¥54,780
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥9,580税込¥10,538
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥45,500税込¥50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • [27個組] 工具セット エスコ

    [27個組] 工具セット

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
    材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
  • ハンズフリースピーカー エスコ

    ハンズフリースピーカー

    エスコ
    ¥4,980税込¥5,478
    1台
    翌々日出荷
    耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。
    質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×11×125連続使用時間(時間)4充電時間(時間)1スピーカー2W連続待受時間40時間
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • 照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ

    照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1個
    翌日出荷
    リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
    付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性無演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • 70x 7mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    70x 7mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JP-13材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)44種類スナップフック使用荷重(kg)180寸法D1(mm)7寸法D2(mm)10寸法l(mm)71寸法m(mm)8
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
"m8 180" エスコ 【通販モノタロウ】