カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 機構部品(21)
  • メカニカル部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(4)
  • テープ(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • MIYOSHI(小西製作所)(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(118)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(77)
  • TRUSCO(55)
  • イマオコーポレーション(123)
  • オザック精工(48)
  • カシオ計算機(24)
  • キングジム(41)
  • コンドーテック(33)
  • ナカバヤシ(24)
  • ナベヤ(58)
  • プロトティップ(26)
  • ワルター(25)
  • 八幡ねじ(45)
  • 大阪魂(1,546)
  • 岩田製作所(88)
  • 廣杉計器(69)
  • 日産ネジ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 18mm」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 8x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-818種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ

    M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HM-32
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-55形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)適合用途防振
  • 28x18mm スチール製 セットカラー エスコ

    28x18mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-29種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)28ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)28×45×18
  • M8-M24 シールワッシャーセット エスコ

    M8-M24 シールワッシャーセット

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-83厚さ(mm)1.5内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    45x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-21種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    40x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-14種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • 40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    40x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-20種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • 18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥8,150税込¥8,965
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AF-8材質アルミニウム合金全長(mm)56種類スリットタイプ最大トルク(N・m)16外径(Φmm)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18
  • M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    ¥60税込¥66
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949ZB-82厚さ(mm)1.5内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18
  • M8 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73寸法AM8
  • M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
  • M10x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本) エスコ

    M10x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-1018長さ(mm)18ねじ径M10表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • M8 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M8 x 35mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-6材質S45C寸法A(mm)35寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)18寸法FM8
  • M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-8材質S45C寸法A(mm)75寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)18寸法FM8
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
  • M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-7材質S45C寸法A(mm)50寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)18寸法FM8
  • 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
  • M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • 30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-33材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
  • M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • 30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • M8 x 4mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M8 x 4mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    エスコ品番EA948DD-61材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法J(mm)10耐熱温度(℃)80寸法BM8
  • M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ

    M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
    仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-71材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法J(mm)10耐熱温度(℃)80寸法BM8
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ

    M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
    仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-91材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法K(mm)13耐熱温度(℃)80寸法BM8
  • M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-12A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • 30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • 30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M 8 [球面型]フランジナット エスコ

    M 8 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-22材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)R20表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
  • M 8 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 8 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-12材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)12寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18