カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(86)
    • 六角ボルト(21)
    • 六角穴付ボルト(12)
    • 小ねじ(25)
  • 制御機器(3)
    • その他機構部品(3)
  • 機構部品(43)
  • 物流用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(12)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(11)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
皿(5)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(2,352)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • KHK(小原歯車工業)(58)
  • MIYOSHI(小西製作所)(99)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(413)
  • Optibelt(110)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(106)
  • RS PRO(304)
  • SMC(1,365)
  • TRUSCO(116)
  • イマオコーポレーション(202)
  • ホンダ(61)
  • 三木プーリ(63)
  • 岩田製作所(83)
  • 廣杉計器(97)
  • 日産ネジ(81)
  • 潤工社(59)
ねじの呼び
  • M3(9)
  • M4(11)
  • M4.5(1)
  • M5(9)
  • M6(7)
  • M8(72)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • Rc(PT) 1/8(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS304(24)
  • SUSXM7(9)
  • チタン(6)
  • 樹脂すべて(6)
  • ナイロン(3)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(17)
  • S45C(1)
  • SCM435(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(24)
  • 1.5(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(12)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 20(25)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
1・4・6・8・10・12・15・20・25・30・40・50・60
種別
  • 種別全ねじ(16)
  • 種別半ねじ(2)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • カラー(1)
  • ユニクロ(3)
  • 焼入焼戻黒染め(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒クロメート(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・カラー・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・電気亜鉛メッキ・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 20mm」の検索結果

246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
  • M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1パック(12本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
  • M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-820種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • M8x20mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x20mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8×20mm
  • M8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×20
  • M8x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x20mm 六角ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1本
    翌日出荷
    種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×20
  • M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
  • M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本) エスコ

    M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-820長さ(mm)20ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコ

    M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1パック(8本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
  • M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×20
  • M8x20mm 高ナット(10個) エスコ

    M8x20mm 高ナット(10個)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GL-8長さ(mm)20
  • M8x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
  • M8x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-122形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • M8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-81
  • M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm
  • 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
  • M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x20mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコ

    M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
  • 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ

    55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-21形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)490材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ

    55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
  • 30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-56形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×20、R:63、H:43、d:15、D:19
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-55形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)適合用途防振
  • M8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)1.25寸法A(mm)M8×1.25頭径D(Φmm)12.8頭部高さ(mm)5.4入数20個有効ねじ長さB(mm)20
  • M8 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M8 x20mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-17形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
  • M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-206形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)20表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
  • M 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコ

    M 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-820材質スチール長さ(mm)20ねじ径M8
  • M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-820材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M8